Schneider Electric - Cabeza para pulsador seta pulsar / tirar 40mm

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Cabeza para pulsador seta pulsar / tirar 40mm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Color del botón:

Rojo

Diámetro de tapa:

40 mm
Ver las opciones disponibles22 mm

Diámetro de orificio:

22.5 mm

Tipo de botón:

Alto
Ver las opciones disponiblesPlano

Material de anillo frontal:

Plástico

Apto para parada de emergencia:

sí

Método de desbloqueo:

Desbloqueo por tracción

Especificaciones esenciales

  • Color del botón - Rojo

  • Lentes de tipo de construcción - Redondo

  • Diámetro de tapa - 40 mm

  • Diámetro de orificio - 22.5 mm

  • Anchura de apertura - 0 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

ZB5AT8643M

Ref.Sonepar

294492

EAN

3389119003766

Color del botón:

Rojo

Lentes de tipo de construcción:

Redondo

Diámetro de tapa:

40 mm

Diámetro de orificio:

22.5 mm

Anchura de apertura:

0 mm

Altura métrica de la apertura:

0 mm

Grado de protección (IP):

IP54

Grado de protección (NEMA):

13

Tipo de botón:

Alto

Apto para iluminación:

sí

Con iluminación/piloto luminoso:

sí

Mecanismo de enganche de la función de conmutación:

sí

Retorno de resorte:

no

Con anillo central:

sí

Material de anillo frontal:

Plástico

Anillo delantero, color:

Negro

Apto para parada de emergencia:

sí

Método de desbloqueo:

Desbloqueo por tracción

Este cabezal de botón rojo para seta de paro/desconexión de emergencia de 40 mm Harmony XB5 funciona mediante un mecanismo pulsar-tirar con enclavamiento. Proporciona un interfaz ergonómico para controlar tus máquinas. Se instala fácilmente en pulsadores de paro de emergencia y de desconexión completos compatibles. Se puede distinguir claramente a distancia gracias a su color claro y a su llamativa forma de seta de 40 mm. Es resistente a impactos, al polvo, al agua y a las vibraciones gracias a su grado de protección IP66. Resulta idóneo para su uso en entornos exigentes.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric