Schneider Electric - Cabeza manipulador diámetro 22 ZD4PA14 con 4 direcciones fijas

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Cabeza manipulador diámetro 22 ZD4PA14 con 4 direcciones fijas

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-21:

10 A

Longitud de palanca de mando:

54 mm

Número de posiciones de conmutación:

4

Material de anillo frontal:

Metal

Especificaciones esenciales

  • Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-21 - 10 A

  • Montaje central, diámetro de orificio - 22.5 mm

  • Longitud de palanca de mando - 54 mm

  • Número de direcciones de accionamiento - 4

  • Número de posiciones de conmutación - 4

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

ZD4PA14

Ref.Sonepar

303842

EAN

3389110119916

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-21:

10 A

Montaje central, diámetro de orificio:

22.5 mm

Longitud de palanca de mando:

54 mm

Número de direcciones de accionamiento:

4

Número de posiciones de conmutación:

4

Número de contactos normalmente abiertos por dirección de accionamiento:

4

Número de contactos normalmente cerrados por dirección de accionamiento:

0

Número de contactos reposo-trabajo por dirección:

0

Con retracción en la posición 0:

no

Bloqueo en posición 0:

no

Codificador:

no

Señal analógica de salida configurable:

no

Con anillo central:

sí

Material de anillo frontal:

Metal

Anillo delantero, color:

Cromo

Grado de protección (IP):

IP66

Grado de protección (NEMA):

Otros

Este cabezal Harmony XB4 para controlador de mando funciona con un mecanismo de posición de 4 direcciones. Tiene un bisel metálico cromado. Este cabezal con eje operativo proporciona una interfaz ergonómica para controlar sus máquinas. Se instala y reemplaza fácilmente en controladores de mando compatibles y proporciona un control preciso y fluido de su máquina en una variedad de aplicaciones industriales. Es resistente a los impactos, al polvo, al agua y a las vibraciones gracias a su IP66, lo que lo hace ideal para su funcionamiento en entornos hostiles. Es ideal para aplicaciones que requieren una buena resistencia a los agentes químicos y/o doble aislamiento eléctrico.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric