Schneider Electric - Zumbador luminoso rojo continuo o intermitente 110/120V

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Tipo de señal acústica:

Tono de impulsos/tono continuo

Ruido:

90 dB

Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:

110...120 V

Grado de protección (NEMA):

4X, 13

Especificaciones esenciales

  • Tipo de señal acústica - Tono de impulsos/tono continuo

  • Ruido - 90 dB

  • Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz - 110...120 V

  • Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz - 110...120 V

  • Tipo de tensión - CA

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

XB5KS2G4

Ref.Sonepar

309844

EAN

3606481352446

Tipo de señal acústica:

Tono de impulsos/tono continuo

Ruido:

90 dB

Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:

110...120 V

Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:

110...120 V

Tipo de tensión:

CA

Grado de protección (NEMA):

4X, 13

This indicating bank buzzer is an accessory designed as an audible and signaling unit for custom assembly. It has a continuous or intermittent signal and its sound acoustic level is adjustable. It complies with EN/IEC60947-1, EN/IEC60947-4-1, EN/IEC60947-5-1, JIS C 4520, UL 508, CSA C22.2 No 14 standards. It is also dust, impact, high pressure washer, vibration and corrosion resistant thanks to its IP69, IP67, IP66 protection, making it ideal for operation in harsh environments.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric