Schneider Electric - Cabeza parada emergencia diámetro 60-PP

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Cabeza parada emergencia diámetro 60-PP

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Color del botón:

Rojo

Diámetro de tapa:

60 mm

Diámetro de orificio:

22.5 mm

Tipo de botón:

Alto

Material de anillo frontal:

Plástico

Apto para parada de emergencia:

sí

Método de desbloqueo:

Desbloqueo por tracción

Especificaciones esenciales

  • Color del botón - Rojo

  • Lentes de tipo de construcción - Redondo

  • Diámetro de tapa - 60 mm

  • Diámetro de orificio - 22.5 mm

  • Anchura de apertura - 0 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

ZB5AX84

Ref.Sonepar

319316

EAN

3389119048088

Color del botón:

Rojo

Lentes de tipo de construcción:

Redondo

Diámetro de tapa:

60 mm

Diámetro de orificio:

22.5 mm

Anchura de apertura:

0 mm

Altura métrica de la apertura:

0 mm

Grado de protección (IP):

IP66

Grado de protección (NEMA):

Otros

Tipo de botón:

Alto

Apto para iluminación:

no

Con iluminación/piloto luminoso:

no

Mecanismo de enganche de la función de conmutación:

sí

Retorno de resorte:

no

Con anillo central:

sí

Material de anillo frontal:

Plástico

Anillo delantero, color:

Negro

Apto para parada de emergencia:

sí

Método de desbloqueo:

Desbloqueo por tracción

Red Ø60 Emergency stop, switching off head Ø22 trigger and latching push-pull. Gama de producto: Harmony XB5 - nombre corto del dispositivo: ZB5 - diámetro de montaje: 22 mm. Beneficios: Avance con confianza. Diseñada para la industria, esta gama combina sencillez de configuración y flexibilidad. Es ideal para aplicaciones que requieren una buena resistencia a agentes químicos y/o doble aislamiento eléctrico. Aplicaciones: Industria: fabricantes de máquinas, industria química, fábricas de papel, aplicaciones marinas. Sector de servicios e infraestructura: fabricantes de paneles de distribución de energía, alimentos y bebidas, túneles de lavado..

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric