Schneider Electric - Peine N-L1 Vigi-N-L2 Vigi-N-L3 Vigi 36 - A9XPF524
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de fases - 3
Número de polos - 4
Compatible para varios dispositivos - 6
Dimensiones del paso - 18 mm
Sección transversal - 0 mm²
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
A9XPF524
Ref.Sonepar
321524
EAN
3606481160140
Número de fases:
3
Número de polos:
4
Compatible para varios dispositivos:
6
Dimensiones del paso:
18 mm
Sección transversal:
0 mm²
Longitud:
432 mm
Puede ser cortado a la medida:
sí
Anchura en módulos:
24
Intensidad permanente nominal Iu:
100 A
Tipo de conexión de eléctrica:
Pin
Aislado:
sí
Tensión de sobrecarga nominal:
0 kV
Intensidad nominal condicionado de cortocircuito Iq:
0 kA
Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue:
415 V
Corriente no disruptiva de corta duración nominal lcw:
0 kA
Apto para dispositivos con busbar N:
sí
Apto para dispositivos con interruptor auxiliar:
no
Color:
Blanco