Schneider Electric - Piloto luminoso LED 24V azul

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Piloto luminoso LED 24V azul

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Lente de color:

Azul
Ver las opciones disponiblesRojo

Tipo de casquillo de lámpara:

LED

Tensión de funcionamiento nominal Ue:

24...24 V
Ver las opciones disponibles230...240 V

Tipo de tensión:

CA/CC
Ver las opciones disponiblesCA

Diámetro de orificio:

22.5 mm
Ver las opciones disponibles30.5 mm

Especificaciones esenciales

  • Número de luces indicadoras - 1

  • Lente de color - Azul

  • Tipo de casquillo de lámpara - LED

  • Con fuente de luz - sí

  • Tensión de funcionamiento nominal Ue - 24...24 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

XB4BVB6

Ref.Sonepar

32199

EAN

3389110119077

Número de luces indicadoras:

1

Lente de color:

Azul

Tipo de casquillo de lámpara:

LED

Con fuente de luz:

sí

Tensión de funcionamiento nominal Ue:

24...24 V

Tipo de tensión:

CA/CC

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

Lentes de tipo de construcción:

Redondo

Tipo de lente:

Plano

Diámetro de orificio:

22.5 mm

Anchura de apertura:

0 mm

Altura métrica de la apertura:

0 mm

Con anillo central:

sí

Material de anillo frontal:

Metal

Anillo delantero, color:

Cromo

Grado de protección (IP):

IP66

Grado de protección (NEMA):

13

Esta luz piloto azul modular de lente plana Harmony XB4 se suministra con 24 V CA/CC y utiliza un LED integral. Tiene un marco metálico. Esta luz piloto, diseñada para durar sin mantenimiento y para proporcionar una indicación clara de las operaciones de la máquina y del proceso. se instala fácilmente en orificios de 22 mm de diámetro estándar y se conecta con conexiones de tornillo de estribo simples. Puede distinguirse visualmente a cierta distancia gracias a una iluminación LED brillante y duradera. Es resistente al impacto, al polvo, al agua y a la vibración, gracias a su IP66 / IP67 / IP69 / IP69K, lo que lo convierte en la solución perfecta para entornos exigentes.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric