Schneider Electric - Selector 2 posiciones retorno izquierdo - XB5AD41

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Selector 2 posiciones retorno izquierdo

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Tipo de elemento de control:

Mango giratorio corto

Apto para iluminación:

no

Color del botón:

Negro

Retorno de resorte:

sí

Especificaciones esenciales

  • Número de posiciones de conmutación - 2

  • Tipo de elemento de control - Mango giratorio corto

  • Apto para iluminación - no

  • Con fuente de luz - no

  • Color del botón - Negro

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

XB5AD41

Ref.Sonepar

323466

EAN

3389118082809

Número de posiciones de conmutación:

2

Tipo de elemento de control:

Mango giratorio corto

Apto para iluminación:

no

Con fuente de luz:

no

Color del botón:

Negro

Diámetro de orificio:

22.5 mm

Anchura de apertura:

0 mm

Altura métrica de la apertura:

0 mm

Mecanismo de enganche de la función de conmutación:

sí

Retorno de resorte:

sí

Grado de protección (IP):

IP67/IP69K

Grado de protección (NEMA):

13

Intervalo de alimentación:

0...0 V

N° contactos normalmente abiertos:

1

N° contactos normalmente cerrados:

0

Número de contactos de inversión:

0

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

Con anillo central:

sí

Material de anillo frontal:

Plástico

Anillo delantero, color:

Negro

Este selector modular Harmony XB5 de color negro tiene 2 posiciones, funciona mediante un mecanismo de retorno a la izquierda por resorte y utiliza bornes de tornillo. Este selector ofrece un interfaz versátil para controlar tus máquinas. Se instala fácilmente en troquelados estándar de 22 mm de diámetro y se conecta a los circuitos de control mediante bornes de tornillo simples. Ofrece una manera eficaz de configurar tu máquina en varios modos de funcionamiento. Es resistente a impactos, al polvo, al agua y a las vibraciones gracias a su grado de protección IP69, por lo que resulta idóneo para el funcionamiento en entornos exigentes. Su bisel de plástico lo hace ideal para aplicaciones que requieren buena resistencia a sustancias químicas o doble aislamiento eléctrico.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric