Schneider Electric - Indicador voltaje con 3 fases y 3 LEDS 400V AC rojo/verde/amarillo
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Variante
Lente de color:
OtrosTipo de casquillo de lámpara:
LEDTensión de funcionamiento nominal Ue:
0...400 VEspecificaciones esenciales
Número de luces indicadoras - 3
Lente de color - Otros
Tipo de casquillo de lámpara - LED
Con fuente de luz - sí
Tensión de funcionamiento nominal Ue - 0...400 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
XB5EV57K4
Ref.Sonepar
323474
EAN
3606481194183
Número de luces indicadoras:
3
Lente de color:
Otros
Tipo de casquillo de lámpara:
LED
Con fuente de luz:
sí
Tensión de funcionamiento nominal Ue:
0...400 V
Tipo de tensión:
CA
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Lentes de tipo de construcción:
Redondo
Tipo de lente:
Plano
Diámetro de orificio:
31 mm
Anchura de apertura:
29.5 mm
Altura métrica de la apertura:
65.5 mm
Con anillo central:
sí
Material de anillo frontal:
Plástico
Anillo delantero, color:
Cromo
Grado de protección (IP):
IP67
Grado de protección (NEMA):
Otros
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric