Schneider Electric - Selector luminoso XB5 montaje enrasado XB5 verde 2 posiciones fijas 24V AC/DC tornillo - XB5FK123B5
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Variante
Tipo de elemento de control:
OtrosApto para iluminación:
síColor del botón:
VerdeRetorno de resorte:
noEspecificaciones esenciales
Número de posiciones de conmutación - 2
Tipo de elemento de control - Otros
Apto para iluminación - sí
Con fuente de luz - no
Color del botón - Verde
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
XB5FK123B5
Ref.Sonepar
323478
EAN
3606489760717
Número de posiciones de conmutación:
2
Tipo de elemento de control:
Otros
Apto para iluminación:
sí
Con fuente de luz:
no
Color del botón:
Verde
Diámetro de orificio:
30.5 mm
Anchura de apertura:
0 mm
Altura métrica de la apertura:
0 mm
Mecanismo de enganche de la función de conmutación:
no
Retorno de resorte:
no
Grado de protección (IP):
IP66
Grado de protección (NEMA):
13
Intervalo de alimentación:
24...24 V
N° contactos normalmente abiertos:
1
N° contactos normalmente cerrados:
1
Número de contactos de inversión:
0
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Con anillo central:
sí
Material de anillo frontal:
Plástico
Anillo delantero, color:
Negro
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric