Schneider Electric - Cabeza selector con 3 posiciones maneta larga

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Número de posiciones de conmutación:

3
Ver las opciones disponibles2

Tipo de elemento de control:

Control de giro largo
Ver las opciones disponiblesMango giratorio corto

Elemento de control de color:

Negro

Mecanismo de enganche de la función de conmutación:

sí

Especificaciones esenciales

  • Número de posiciones de conmutación - 3

  • Tipo de elemento de control - Control de giro largo

  • Apto para iluminación - no

  • Elemento de control de color - Negro

  • Lentes de tipo de construcción - Redondo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

ZB4BJ397

Ref.Sonepar

323631

EAN

3389110173642

Número de posiciones de conmutación:

3

Tipo de elemento de control:

Control de giro largo

Apto para iluminación:

no

Elemento de control de color:

Negro

Lentes de tipo de construcción:

Redondo

Diámetro de orificio:

22.5 mm

Anchura de apertura:

0 mm

Altura métrica de la apertura:

0 mm

Mecanismo de enganche de la función de conmutación:

sí

Retorno de resorte:

no

Con anillo central:

sí

Material de anillo frontal:

Metal

Anillo delantero, color:

Cromo

Grado de protección (IP), lado delantero:

IP67/IP69K

Grado de protección (NEMA):

Otros

Este cabeza de conmutador selector negro Harmony XB4 con mango largo bloqueable tiene 3 posiciones y funciona con un mecanismo de bloqueo en las posiciones izquierda, central y derecha. Este cabezal de conmutador proporciona una interfaz ergonómica para controlar sus máquinas. Se suministra con mango largo bloqueable para que el personal autorizado pueda modificar la operación de manera segura. Se puede instalar fácilmente en unidades de conmutador selector compatibles y proporcionar una manera efectiva de ajustar la máquina en varios modos de funcionamiento. Es resistente a los impactos, al polvo, al agua y a las vibraciones gracias a su IP69K. Tiene un bisel metálico, lo que lo hace ideal para aplicaciones que requieren un alto impacto y resistencia a las vibraciones. Está diseñado para encajar en un corte estándar de 22 mm, lo que garantiza compatibilidad cuando se instala en maquinaria preexistente. Su amplio rango de temperaturas de funcionamiento de -40°C a 70°C permite versatilidad en el uso del producto.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric