Schneider Electric - Cabeza pulsador FLUSH amarillo

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Cabeza pulsador FLUSH amarillo

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Lentes de tipo de construcción:

Redondo

Diámetro de orificio:

31 mm

Tipo de botón:

Plano

Apto para iluminación:

no

Etiquetado:

sí

Retorno de resorte:

sí

Material de anillo frontal:

Plástico

Especificaciones esenciales

  • Color del botón - Amarillo

  • Número de posiciones de comando - 1

  • Lentes de tipo de construcción - Redondo

  • Diámetro de orificio - 31 mm

  • Anchura de apertura - 37 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

ZB5FA5

Ref.Sonepar

323692

EAN

3606481339126

Color del botón:

Amarillo

Número de posiciones de comando:

1

Lentes de tipo de construcción:

Redondo

Diámetro de orificio:

31 mm

Anchura de apertura:

37 mm

Altura métrica de la apertura:

37 mm

Tipo de botón:

Plano

Apto para iluminación:

no

Con cubierta protectora:

no

Etiquetado:

sí

Mecanismo de enganche de la función de conmutación:

no

Retorno de resorte:

sí

Con anillo central:

sí

Material de anillo frontal:

Plástico

Anillo delantero, color:

Gris

Grado de protección (IP), lado delantero:

IP66

Grado de protección (NEMA), frontal:

Otros

Este Harmony XB5 consiste en un pulsador de montaje enrasado con pulsador enrasado amarillo. Montado en un orificio de 30 mm, el cabezal del pulsador se fija al panel con la tuerca de fijación especial (suministrada con el cabezal). Destinado a utilizarse con el collarín de fijación Harmony XB5 ZB5AZ009 y hasta 9 contactos ZBE10xx. Puede tener grado de protección IP66, 67, 69, 69K y de tipo 4X. Su amplio rango de temperaturas de funcionamiento, de -40 °C a 70 °C, permite una gran versatilidad en el uso del producto.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric