3M MERCADOS ELECTRICOS - 3M™ Tubo HSR3000 Termorretráctil de pared fina, Color Azul (6,0/2,0mm 10m)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Nivel de retracción - 3:1
Diámetro interno antes de encoger por calor - 6 mm
Diámetro interno tras encoger por calor - 2 mm
Grosor de pared tras retracción - 0.65 mm
Longitud - 10 m
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
7000099156
Ref.Sonepar
327229
EAN
08712403551554
Nivel de retracción:
3:1
Diámetro interno antes de encoger por calor:
6 mm
Diámetro interno tras encoger por calor:
2 mm
Grosor de pared tras retracción:
0.65 mm
Longitud:
10 m
Color:
Azul
Transparente:
no
Material:
Poliolefina (PEX)
Libre de halógenos:
sí
Con pegamento interior:
no
Aprobado por UL:
no
Un producto de 3M MERCADOS ELECTRICOS
Descubra la serie 3M MERCADOS ELECTRICOS