SIEMENS - Interruptor automático 5SL4 10kA curva-D 1 polo 10A 70mm

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Interruptor automático 5SL4 10kA curva-D 1 polo 10A 70mm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Curva de disparo:

D

Número de polos totales:

1

Corriente asignada:

10 A
Ver las opciones disponibles0.3 A
Ver las opciones disponibles1.6 A

Conmutación simultánea N-neutral:

no
Ver las opciones disponiblessí

Especificaciones esenciales

  • Profundidad constructiva - 70 mm

  • Curva de disparo - D

  • Número de polos totales - 1

  • Número de polos protegidos - 1

  • Corriente asignada - 10 A

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5SL4110-8

Ref.Sonepar

329973

EAN

4001869441238

Profundidad constructiva:

70 mm

Curva de disparo:

D

Número de polos totales:

1

Número de polos protegidos:

1

Corriente asignada:

10 A

Tasa de voltaje:

400 V

Poder de corte según EN 60898 a 230V:

10 kA

Tipo de tensión:

CA

Poder de corte según EN 60898 a 400V:

10 kA

Poder de corte según EN 60947-2 a 230V:

10 kA

Poder de corte según EN 60947-2 a 400V:

10 kA

Intervalo de frecuencia:

50...50 Hz

Clase de limitación de intensidad:

3

Instalación a ras:

no

Conmutación simultánea N-neutral:

no

Categoría de sobretensión:

3

Nivel de polución:

2

Equipos adicionales posibles:

sí

Anchura en módulos:

1

Grado de protección (IP):

IP20

Temperatura ambiente durante el funcionamiento:

-25...55 °C

Capacidad de conexión para varios conductores:

0.75...25 mm²

Capacidad de conexión cable rígido:

0.75...25 mm²

Automático magnetotérmico 230/400V 10kA, 1 polo, D, 10A Pequeño interruptor automático SENTRON 5SL para la protección segura contra sobrecarga y cortocircuito para aplicaciones estándar en edificios residenciales y terciarios.Montaje y desmontaje sin herramientas del aparato. Cableado sencillo de la alimentación por medio del embarrado posterior.Los automáticos magnetotérmicos 5SL están disponibles en versiones de 1, 2, 3, 4, 1 + N y 3 + N polos, así como en otros tipos especiales.La amplia gama de accesorios, como los bloques de contactos auxiliares, permite ampliar las funciones de formas muy diversas.Seguridad sin complicaciones con los aparatos de protección SENTRON.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS