Schneider Electric - Selector LED diámetro 22 110-120V con maneta verde embellecedor metálico - XB4BK123G5

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Selector LED diámetro 22 110-120V con maneta verde embellecedor metálico

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Tipo de elemento de control:

Mango giratorio corto

Apto para iluminación:

sí

Color del botón:

Verde

Retorno de resorte:

no

Especificaciones esenciales

  • Número de posiciones de conmutación - 2

  • Tipo de elemento de control - Mango giratorio corto

  • Apto para iluminación - sí

  • Con fuente de luz - sí

  • Color del botón - Verde

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

XB4BK123G5

Ref.Sonepar

355687

EAN

3389110892222

Número de posiciones de conmutación:

2

Tipo de elemento de control:

Mango giratorio corto

Apto para iluminación:

sí

Con fuente de luz:

sí

Color del botón:

Verde

Diámetro de orificio:

22.5 mm

Anchura de apertura:

0 mm

Altura métrica de la apertura:

0 mm

Mecanismo de enganche de la función de conmutación:

sí

Retorno de resorte:

no

Grado de protección (IP):

IP66

Grado de protección (NEMA):

13

Intervalo de alimentación:

110...120 V

N° contactos normalmente abiertos:

1

N° contactos normalmente cerrados:

1

Número de contactos de inversión:

0

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

Con anillo central:

sí

Material de anillo frontal:

Metal

Anillo delantero, color:

Cromo

Este selector verde iluminado Harmony XB4 tiene 2 posiciones y funciona con un mecanismo de posición fija, un LED integral de 120V CA. Tiene una cubierta metálica. Este selector iluminado proporciona una interfaz versátil y muy visible para controlar tus máquinas. Se instala fácilmente en taladros de 22 mm de diámetro estándar y se conecta a los circuitos de control con simples conexiones de borne atornillado. Ofrece una ayuda clara para configurar sus máquinas en varios modos de operación, incluso en salas de control más oscuras, y con una clara retroalimentación visual. Es resistente al impacto, al polvo, al agua y a las vibraciones gracias a sus interfaces IP66/IP67/IP69/IP69K, lo que lo hace ideal para entornos hostiles.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric