Schneider Electric - Pulsador luminoso rasante diámetro 22 250V blanco embellecedor metálico - XB4BW3165

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Pulsador luminoso rasante diámetro 22 250V blanco embellecedor metálico

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Color del botón:

Blanco
Ver las opciones disponiblesVerde

Diámetro de orificio:

22.5 mm

Apto para iluminación:

sí

Retorno de resorte:

sí

Lámpara de tensión de alimentación:

250 V
Ver las opciones disponibles240 V

N° contactos normalmente abiertos:

1

N° contactos normalmente cerrados:

1

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

Material de anillo frontal:

Metal

Especificaciones esenciales

  • Número de posiciones de comando - 1

  • Tipo de botón - Plano

  • Color del botón - Blanco

  • Transparente - sí

  • Lentes de tipo de construcción - Redondo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

XB4BW3165

Ref.Sonepar

355690

EAN

3389110887303

Número de posiciones de comando:

1

Tipo de botón:

Plano

Color del botón:

Blanco

Transparente:

sí

Lentes de tipo de construcción:

Redondo

Diámetro de orificio:

22.5 mm

Anchura de apertura:

0 mm

Altura métrica de la apertura:

0 mm

Apto para iluminación:

sí

Mecanismo de enganche de la función de conmutación:

no

Retorno de resorte:

sí

Lámpara de tensión de alimentación:

250 V

N° contactos normalmente abiertos:

1

N° contactos normalmente cerrados:

1

Número de contactos de inversión:

0

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

Con anillo central:

sí

Material de anillo frontal:

Metal

Anillo delantero, color:

Cromo

Grado de protección (IP):

IP66

Grado de protección (NEMA):

4X

Este pulsador blanco modular iluminado de lentes lisas Harmony XB4 funciona con un mecanismo de retorno / impulso de resorte, se suministra con 250V CA / CC. Tiene un bisel metálico. Este botón pulsador iluminado proporciona una interfaz ergonómica y visual para controlar sus máquinas. Se instala fácilmente en interruptores estándar de 22 mm de diámetro y se conecta a circuitos de control con conexiones clásicas de abrazadera de tornillo. Es claramente diferenciable visualmente a una distancia gracias a su cabeza iluminada y su color claro. Es resistente al impacto, al polvo, al agua y a las vibraciones gracias a su IP66 / IP67 / IP69 / IP69K, lo que lo hace ideal para su operación en entornos hostiles.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric