Schneider Electric - Cabeza pulsador diámetro 22 saliente rojo "O" blanco embellecedor metálico

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Cabeza pulsador diámetro 22 saliente rojo "O" blanco embellecedor metálico

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Color del botón:

Rojo/blanco
Ver las opciones disponiblesAmarillo
Ver las opciones disponiblesAzul
Ver las opciones disponiblesBlanco
Ver las opciones disponiblesNegro
Ver las opciones disponiblesVerde

Lentes de tipo de construcción:

Redondo

Diámetro de orificio:

22.5 mm

Tipo de botón:

Alto
Ver las opciones disponiblesPlano

Apto para iluminación:

no

Etiquetado:

Ver las opciones disponiblesno

Retorno de resorte:

Ver las opciones disponiblesno

Material de anillo frontal:

Metal

Especificaciones esenciales

  • Color del botón - Rojo/blanco

  • Número de posiciones de comando - 1

  • Lentes de tipo de construcción - Redondo

  • Diámetro de orificio - 22.5 mm

  • Anchura de apertura - 0 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

ZB4BL432

Ref.Sonepar

356234

EAN

3389110887839

Color del botón:

Rojo/blanco

Número de posiciones de comando:

1

Lentes de tipo de construcción:

Redondo

Diámetro de orificio:

22.5 mm

Anchura de apertura:

0 mm

Altura métrica de la apertura:

0 mm

Tipo de botón:

Alto

Apto para iluminación:

no

Con cubierta protectora:

no

Etiquetado:

Mecanismo de enganche de la función de conmutación:

no

Retorno de resorte:

Con anillo central:

Material de anillo frontal:

Metal

Anillo delantero, color:

Cromo

Grado de protección (IP), lado delantero:

IP66

Grado de protección (NEMA), frontal:

Otros

Esta Harmony XB4, cabeza de pulsador rojo proyectada, funciona con un mecanismo de impulso/retorno de resorte. Este cabezal de botón proporciona una interfaz ergonómica para controlar sus máquinas. Se combina fácilmente con la gama Harmony de pulsadores y bloques de contactos para realizar una amplia variedad de funciones de control. Es claramente diferenciable visualmente a una distancia gracias a su color y marca claros. Es resistente a los impactos, al polvo, al agua y a las vibraciones gracias a su IP66. Tiene un bisel metálico, lo que lo hace ideal para aplicaciones que requieren un alto impacto y resistencia a las vibraciones. Está diseñado para encajar en un corte estándar de 22 mm, lo que garantiza compatibilidad cuando se instala en maquinaria preexistente. Su amplio rango de temperaturas de funcionamiento de -40°C a 70°C permite versatilidad en el uso del producto.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric