Schneider Electric - Bloque luminoso intermitente 24V blanco

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Tipo de portalámparas:

Otros

Tensión de nominal Ue a CA 50 Hz:

24...24 V
Ver las opciones disponibles110...120 V

Tipo de lámpara:

LED

Lámpara, color:

Blanco

Tipo de fijación:

Fijación delantera
Ver las opciones disponiblesOtros

Especificaciones esenciales

  • Transformador integrado - no

  • Con resistencia de reducción de tensión integrada - no

  • Con fuente de luz - sí

  • Con diodo integrado - sí

  • Tipo de portalámparas - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

ZBV18B1

Ref.Sonepar

356325

EAN

3389110861136

Transformador integrado:

no

Con resistencia de reducción de tensión integrada:

no

Con fuente de luz:

sí

Con diodo integrado:

sí

Tipo de portalámparas:

Otros

Tensión de nominal Ue a CA 50 Hz:

24...24 V

Tensión de nominal Ue a CA 60 Hz:

24...24 V

Tensión nominal Ue a CC:

24...24 V

Tipo de tensión para la activación:

CA/CC

Tipo de lámpara:

LED

Circuito auxiliar del tipo de conexión:

Conexión roscada

Lámpara, color:

Blanco

Tipo de fijación:

Fijación delantera

Este bloque luminoso intermitente de color blanco Harmony ZB funciona con un LED integrado. Tiene una tensión de alimentación de 24 V CA/CC y utiliza bornes de tornillo. Es compatible con Harmony XB4 y XB5. Este bloque luminoso permite reemplazar y configurar tus unidades de señalización de forma rápida y sencilla. Se instala y sustituye fácilmente en unidades de pulsador o selector luminoso compatibles gracias al montaje con clip y se conecta mediante bornes de tornillo simples. Permite distinguir visualmente las unidades de señalización mediante la iluminación LED integrada. Protege a los operadores del contacto inadvertido con circuitos energizados gracias a su grado de protección IP20. Su amplio rango de temperaturas de funcionamiento, de -40 °C a 70 °C, permite una gran versatilidad en el uso del producto. Los bornes de conexión de tornillo aseguran una alta resistencia a las vibraciones, lo que lo convierte en un producto adecuado para su instalación en máquinas expuestas a grandes impactos.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric