Schneider Electric - Transformador 400V AC para LED 24V

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Transformador 400V AC para LED 24V

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Intervalo de tensión primaria a CA:

400...400 V

Tensión de salida a CA:

24 V

Circuito auxiliar del tipo de conexión:

Conexión roscada

Especificaciones esenciales

  • Intervalo de tensión primaria a CA - 400...400 V

  • Tensión de salida a CA - 24 V

  • Circuito auxiliar del tipo de conexión - Conexión roscada

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

ZBV5B

Ref.Sonepar

356330

EAN

3389119039789

Intervalo de tensión primaria a CA:

400...400 V

Tensión de salida a CA:

24 V

Circuito auxiliar del tipo de conexión:

Conexión roscada

Este bloque de transformador Harmony ZB se suministra con 400 Vca. Es compatible con los bloques de luces Harmony XB4 y XB5 con LED integral. Este bloque de transformador está diseñado para usarse con bloques de luz con LED integral y es compatible con la iluminación Harmony XB4 y XB5 en unidades de control y señalización. Protege a los operadores del contacto inesperado con circuitos activos gracias a su índice de protección IP20. Su amplio rango de temperaturas de funcionamiento de -25°C a 70°C permite versatilidad en el uso del producto. Los terminales de conexión con abrazadera de tornillo resistentes a la vibración garantizan una alta resistencia a la vibración, lo que hace que el producto se instale adecuadamente en máquinas de alto impacto.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric