PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS - Lámpara TrueForce Core LED HPL 26W E27 840 FR

Signify Iberia S.L
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Potencia lámpara:

26...26 W
Ver las opciones disponibles13...13 W
Ver las opciones disponibles18...18 W
Ver las opciones disponibles24.5...24.5 W
Ver las opciones disponibles36...36 W

Forma de lámpara:

Otros
Ver las opciones disponiblesForma de pera

Tipo de casquillo:

E27

Color:

Blanco

Temperatura de color:

4000...4000 K
Ver las opciones disponibles3000...3000 K

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Tensión nominal desde/hasta - 220...240 V

  • Corriente nominal - 145...145 mA

  • Factor de potencia - 0.9

  • Potencia lámpara - 26...26 W

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

206 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

75035000

Ref.Sonepar

364575

EAN

8718699750350

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Tensión nominal desde/hasta:

220...240 V

Corriente nominal:

145...145 mA

Factor de potencia:

0.9

Potencia lámpara:

26...26 W

Tipo de tensión:

CA

Apto para balastro electrónico:

no

Apto para balasto magnético:

no

Flujo luminoso:

4000...4000 lm

Flujo luminoso acorde a IEC 62612:

4000 lm

Eficacia de lámpara:

153 lm/W

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

Forma de lámpara:

Otros

Lámpara de filamento:

no

Tipo de cristal/cobertura:

Opal

Color de la luz según EN 12462-1:

Neutra 3300-5300 K

Tipo de casquillo:

E27

Color:

Blanco

Temperatura de color:

4000...4000 K

Receptáculo de color:

Blanco

Angulo de emisión:

300...300 °

Consistencia cromática (elipse de MacAdam):

SDCM6

Regulable corte de final fase:

no

Regulable corte de inicio de fase:

no

Regulable tocar y regular:

no

Regulable por Zigbee:

no

Regulación Bluetooth:

no

Regulación Wi-Fi:

no

Diámetro:

90 mm

Longitud:

245 mm

Grado de protección (IP):

IP65

Clase de eficiencia energética según EU 2019/2015:

D

Designación de lámpara:

Otros

Distorsión armónica total:

0.17 %

Mínimo número de ciclos de conmutación:

15000

Consumo de energía en 1000 horas:

26 kWh

Vida útil media nominal:

25000 h

Posibilidad de funcionamiento remoto:

no

Con sensor de movimiento:

no

Con control remoto:

no

Con interruptor crepuscular:

no

Seguridad fotobiológica, acorde a EN 62471:

Otros

Compatible con Apple HomeKit:

no

Compatible con Google Assistant:

no

Compatible con Amazon Alexa:

no

Disponible soporte IFTTT:

no

Lámpara TrueForce Core LED HPL 26W E27 840 FR, que ofrece una solución LED fácil y de rápida amortización para la sustitución de lámparas de descarga de alta intensidad (HID).Esta nueva generación de productos aporta todas las ventajas de eficiencia energética y larga vida útil de la sustitución de HID por LED, al tiempo que proporciona un ahorro instantáneo con una baja inversión inicial. Además, está diseñada para tener el mismo tamaño de lámpara y distribución de luz que otras lámparas HID, por lo que no se nota la diferencia. Todo ello, gracias a nuestra tecnología de filamento LED de alta potencia. Además, su exclusivo diseño IP65 permite su uso tanto en aplicaciones de exterior como en interiores.

Un producto de PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS

Descubra la serie PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS