Schneider Electric - Cabeza piloto lámpara BA9s embellecedor plástico amarilla

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Cabeza piloto lámpara BA9s embellecedor plástico amarilla

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Lente de color:

Naranja

Lentes de tipo de construcción:

Redondo

Diámetro de orificio:

22.5 mm

Material de anillo frontal:

Plástico

Tipo de lente:

Alto

Especificaciones esenciales

  • Compatible con varias luces de señalización integradas - 1

  • Lente de color - Naranja

  • Lentes de tipo de construcción - Redondo

  • Diámetro de orificio - 22.5 mm

  • Anchura de apertura - 29 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

ZB5AV05

Ref.Sonepar

38881

EAN

3389110908114

Compatible con varias luces de señalización integradas:

1

Lente de color:

Naranja

Lentes de tipo de construcción:

Redondo

Diámetro de orificio:

22.5 mm

Anchura de apertura:

29 mm

Altura métrica de la apertura:

29 mm

Con anillo central:

Material de anillo frontal:

Plástico

Anillo delantero, color:

Negro

Tipo de lente:

Alto

Grado de protección (IP), lado delantero:

IP66

Grado de protección (NEMA):

4X, 13

Este cabezal naranja de lente simple Harmony XB5 para piloto se suministra con una base BA9s. Ofrece un indicador luminoso de las operaciones del proceso y de la máquina. Se puede distinguir claramente a distancia gracias al color claro de la lente. Permite leer fácilmente estados de máquinas complejas. Es resistente a impactos, al polvo, al agua y a las vibraciones gracias a su grado de protección IP66. Resulta idóneo para su uso en entornos exigentes.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric