Schneider Electric - Pulsador luminoso XB5 montaje enrasado 230 240V rojo

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Lente de color:

Rojo

Tipo de casquillo de lámpara:

LED

Tensión de funcionamiento nominal Ue:

230...240 V

Tipo de tensión:

CA/CC

Diámetro de orificio:

30.5 mm

Especificaciones esenciales

  • Número de luces indicadoras - 1

  • Lente de color - Rojo

  • Tipo de casquillo de lámpara - LED

  • Con fuente de luz - sí

  • Tensión de funcionamiento nominal Ue - 230...240 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

XB5FVM4

Ref.Sonepar

417440

EAN

3606481360977

Número de luces indicadoras:

1

Lente de color:

Rojo

Tipo de casquillo de lámpara:

LED

Con fuente de luz:

sí

Tensión de funcionamiento nominal Ue:

230...240 V

Tipo de tensión:

CA/CC

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

Lentes de tipo de construcción:

Redondo

Tipo de lente:

Plano

Diámetro de orificio:

30.5 mm

Anchura de apertura:

0 mm

Altura métrica de la apertura:

0 mm

Con anillo central:

sí

Material de anillo frontal:

Plástico

Anillo delantero, color:

Negro

Grado de protección (IP):

IP66

Grado de protección (NEMA):

13

Esta luz piloto empotrada es parte de la gama de plástico XB5 de Harmony y es un producto completo. Tiene un diámetro de montaje de 30,5 mm. La tensión nominal de alimentación es de 230 V a 240 V CA. La opción de marcación personalizada a través de la herramienta de personalización web está disponible en el sitio web de Schneider Electric. Ergonomía y estética mejoradas gracias al diseño de montaje empotrado. Viene con características antimicrobianas. Tiene una lente lisa y la fuente de luz es un LED universal. La iluminación brillante y duradera la hace claramente distinguible incluso a distancia. El terminal de conexión es una abrazadera de tornillo. La forma de la cabeza es redonda y roja. El bisel y el collarín de fijación son de plástico. El peso de esta luz piloto es de 38 gramos, la altura es de 42 mm y la anchura es de 36,6 mm. La simplicidad de instalación, flexibilidad y robustez la hacen idónea para la mayoría de los segmentos y aplicaciones industriales. Con IP66, 67, 69 y 69K, tipos 13 y 4X, IK03, se obtiene protección contra objetos sólidos, polvo, agua y golpes. Está certificado con las aprobaciones en/IEC, de marca CE, UL, CSA, JIS, NEMA y de uso marino. El embalaje incluye 1 unidad de este pulsador. Se puede instalar fácilmente en un panel recortado con la ayuda de un destornillador de cabeza cruzada. Los contactos y los cabezales están diseñados para evitar vibraciones, lo que ayuda a garantizar un montaje y cableado seguros. Es ecológico y cumple con directivas como RoHS, RAEE, etc. relacionadas con la protección ambiental.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric