AISCAN - Tubo Aiscan-RHF (rígido) diámetro 16

Aiscan, S.L.
CopiarCopiar
AISCAN - Tubo Aiscan-RHF (rígido) diámetro 16

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Libre de halógenos:

Diámetro exterior:

16 mm

Color:

Gris

Especificaciones esenciales

  • Material - Policarbonato (PC)

  • Libre de halógenos -

  • Versión resistente al fuego -

  • Resistencia a la flexión - Rígido

  • Con manguito -

Packaging

  • 3 Unid.

Referencia del fabricante

RHF16

Ref.Sonepar

43112

EAN

8427418002877

Material:

Policarbonato (PC)

Libre de halógenos:

Versión resistente al fuego:

Resistencia a la flexión:

Rígido

Con manguito:

Montaje en superficie:

Apto para instalación en madera:

no

Pared hueca:

no

Apto para instalación de hormigón:

no

Máquina y sistemas de instalación:

no

Apto para instalación sub-superficial (mortero):

no

Apropiado para instalaciones en el exterior:

no

Subterráneo:

no

Diámetro interior:

10.5 mm

Diámetro exterior:

16 mm

Temperatura de operación:

-5...90 °C

Revestimiento interno de alta conducción:

no

Color:

Gris

Número RAL:

7035

Tubo AISCAN-RHF diametro 16 rígido roscado libre de halógenos para canalizaciones superficiales ordinarias fijas. Las características técnicas según norma une-en 61386-21. Tipo rígido y con una temperatura de utilización -5 + 90ºC. No es propagador de la llama y tiene influencias externas ip54 con una resistencia a la compresión >1250 N. Resistencia al impacto >6J A -5ºC y una rigidez dieléctrica >2000V y consta de resistencia de aislamiento >100 mohm. En cada tubo o curva se suministra un manguito roscado sin cargo. La instalación de este producto se realizará según instrucciones del R.B.T.

Un producto de AISCAN

Descubra la serie AISCAN