Schneider Electric - Cabeza pulsador seta luminoso verde

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Color del botón:

Verde

Diámetro de tapa:

40 mm

Diámetro de orificio:

22.5 mm

Tipo de botón:

Alto

Material de anillo frontal:

Plástico

Apto para parada de emergencia:

no

Método de desbloqueo:

Mecanismo de apertura giratorio

Especificaciones esenciales

  • Color del botón - Verde

  • Lentes de tipo de construcción - Redondo

  • Diámetro de tapa - 40 mm

  • Diámetro de orificio - 22.5 mm

  • Anchura de apertura - 0 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

ZB5AW733

Ref.Sonepar

448305

EAN

3389110666847

Color del botón:

Verde

Lentes de tipo de construcción:

Redondo

Diámetro de tapa:

40 mm

Diámetro de orificio:

22.5 mm

Anchura de apertura:

0 mm

Altura métrica de la apertura:

0 mm

Grado de protección (IP):

IP66

Grado de protección (NEMA):

Otros

Tipo de botón:

Alto

Apto para iluminación:

sí

Con iluminación/piloto luminoso:

sí

Mecanismo de enganche de la función de conmutación:

sí

Retorno de resorte:

no

Con anillo central:

sí

Material de anillo frontal:

Plástico

Anillo delantero, color:

Negro

Apto para parada de emergencia:

no

Método de desbloqueo:

Mecanismo de apertura giratorio

Esta cabeza de botón verde iluminado de 40 mm con forma de hongo para LED universal es ideal cuando se requieren acciones rápidas. Se adapta para que un proceso o máquina funcione correctamente o donde los movimientos del operador requieran la más alta ergonomía. Se combina fácilmente con la gama Harmony de bloques de contactos para realizar una amplia variedad de funciones de control. Se distingue claramente visualmente a distancia gracias a su cabeza iluminada. Es resistente a los impactos, al polvo, al agua y a las vibraciones gracias a su IP66. lo hace ideal para operar en entornos hostiles.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric