Schneider Electric - Manipulador diámetro 22 con 4 direcciones sin vuelta cero

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-21:

10 A

Longitud de palanca de mando:

54 mm

Número de posiciones de conmutación:

4

Material de anillo frontal:

Plástico

Especificaciones esenciales

  • Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-21 - 10 A

  • Montaje central, diámetro de orificio - 22 mm

  • Longitud de palanca de mando - 54 mm

  • Número de direcciones de accionamiento - 4

  • Número de posiciones de conmutación - 4

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

XD5PA14

Ref.Sonepar

448949

EAN

3389110904284

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-21:

10 A

Montaje central, diámetro de orificio:

22 mm

Longitud de palanca de mando:

54 mm

Número de direcciones de accionamiento:

4

Número de posiciones de conmutación:

4

Número de contactos normalmente abiertos por dirección de accionamiento:

1

Número de contactos normalmente cerrados por dirección de accionamiento:

0

Número de contactos reposo-trabajo por dirección:

0

Con retracción en la posición 0:

no

Bloqueo en posición 0:

no

Codificador:

no

Señal analógica de salida configurable:

no

Con anillo central:

sí

Material de anillo frontal:

Plástico

Anillo delantero, color:

Negro

Grado de protección (IP):

IP66

Grado de protección (NEMA):

Otros

Este manipulador (joystick) Harmony XB5 funciona con un mecanismo de posición fija de 4 direcciones. Tiene 1 contacto NA y un bisel de plástico. Este manipulador completo proporciona un interfaz ergonómico para controlar tus máquinas. Se instala fácilmente en troquelados estándar de 22 mm de diámetro y se conecta a los circuitos de control mediante bornes de tornillo convencionales. Proporciona un control suave y preciso de tu máquina en diversas aplicaciones industriales. Es resistente a impactos, al polvo, al agua y a las vibraciones gracias a su grado de protección IP66, por lo que resulta idóneo para el funcionamiento en entornos exigentes. Es ideal para aplicaciones que requieren buena resistencia a sustancias químicas o doble aislamiento eléctrico.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric