Schneider Electric - Bloque diferencial QUICK VIGI IC60 2P 63A 300mA-AC

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Corriente nominal:

63 A

Intensidad nominal de fallo desde/hasta:

0.3...0.3 A

Número de polos:

2

Tipo de corriente de fuga:

CA

Especificaciones esenciales

  • Tensión nominal desde/hasta - 130...130 V

  • Corriente nominal - 63 A

  • Intensidad nominal de fallo ajustable - no

  • Intensidad nominal de fallo desde/hasta - 0.3...0.3 A

  • Tiempo máx. de retardo - 0 ms

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

A9V04263

Ref.Sonepar

451265

EAN

3606480087714

Tensión nominal desde/hasta:

130...130 V

Corriente nominal:

63 A

Intensidad nominal de fallo ajustable:

no

Intensidad nominal de fallo desde/hasta:

0.3...0.3 A

Tiempo máx. de retardo:

0 ms

Retardo ajustable:

no

Número de polos:

2

Tipo de corriente de fuga:

CA

Resistencia a sobreintensidad:

0.25 kA

Frecuencia:

50/60 Hz

Tensión Ui con aislamiento nominal:

500 V

Indice de impulso máximo de tensión Uimp:

6 kV

Pérdida de potencia:

2.3 W

Capacidad de conexión cable rígido:

1...35 mm²

Capacidad de conexión para varios conductores:

1...25 mm²

Protección frente a disparos intempestivos:

no

Con sistema de bloqueo por candado:

no

Grado de protección (IP):

IP20

Nivel de polución:

3

Temperatura ambiente durante el funcionamiento:

-5...60 °C

Este Acti9 Vigi iC60 es un dispositivo de corriente residual complementario modular. Es una corriente nominal de 2P, es de 63A, la tensión operativa es de 130VCA de acuerdo con IEC 61009-1. La clase de protección contra fugas a tierra es de tipo CA con una sensibilidad de 300mA y una tecnología independiente del voltaje. Este producto protege contra cortocircuitos, sobrecargas de cables, descargas eléctricas por contacto indirecto y peligros de incendios. Una ventana VisiTrip está aquí para indicar una falla que se dispara mediante un indicador mecánico rojo en la cara frontal. Se puede combinar con el disyuntor Acti9 iC60 para proporcionar protección de personas y protección de instalaciones. Este producto cumple con el estándar EN 61009-1 e IEC 61009-1. La tensión de funcionamiento nominal de uso es de 130 V CA. El voltaje de aislamiento con clasificación Ui es de 500 V CA. La tensión de resistencia de impulso nominal Uimp es de 6 kV. El grado de contaminación es 3. Se puede montar en riel DIN. La anchura en pasos de 9 mm es de 4. Las dimensiones son (An.) 72 mm x (Alt.) 91 mm x (Prof.) 73,5 mm. El peso es de 0,165kg. El grado de protección es IP20 e IP40 en un gabinete. La temperatura de funcionamiento es de -5°C a +60°C. La temperatura de almacenamiento es de -40°C a +85°C.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric