AISCAN - Tubo Aiscan-EHF diámetro 63 rígido libre halógenos

Aiscan, S.L.
CopiarCopiar
AISCAN - Tubo Aiscan-EHF diámetro 63 rígido libre halógenos

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Libre de halógenos:

Diámetro exterior:

63 mm

Color:

Gris

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Material - Policarbonato (PC)

  • Libre de halógenos -

  • Versión resistente al fuego -

  • Resistencia a la flexión - Rígido

Packaging

  • 3 Unid.

Huella de carbono del producto

5427 Kg CO₂-eq/Km

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

EHF63

Ref.Sonepar

46116

EAN

8427418005816

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Material:

Policarbonato (PC)

Libre de halógenos:

Versión resistente al fuego:

Resistencia a la flexión:

Rígido

Con manguito:

Montaje en superficie:

Apto para instalación en madera:

no

Pared hueca:

no

Apto para instalación de hormigón:

no

Máquina y sistemas de instalación:

no

Apto para instalación sub-superficial (mortero):

no

Apropiado para instalaciones en el exterior:

no

Subterráneo:

no

Diámetro interior:

56.2 mm

Diámetro exterior:

63 mm

Temperatura de operación:

-5...60 °C

Revestimiento interno de alta conducción:

no

Color:

Gris

Número RAL:

7035

Tubo AISCAN-EHF diametro 63 rígido enchufable libre de halógenos para canalizaciones superficiales ordinarias fijas. Las características técnicas según norma une-en 61386-21. Tipo rígido, temperatura de utilización -5 + 60ºC, propagador de la llama no. Tiene influencias externas ip54 y una resistencia a la compresión >1250 N con resistencia al impacto >6J A -5ºC y rigidez dieléctrica >2000V, resistencia de aislamiento >100 mohm. En cada tubo o curva se suministra un manguito enchufable sin cargo. La instalación de este producto se realizará según instrucciones del R.B.T.

Un producto de AISCAN

Descubra la serie AISCAN