Schneider Electric - Arrancador ALTISTART-22 62A 600V control 220V - ATS22D62S6
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Variante
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a 40 °C Tu:
62 ATensión de funcionamiento nominal Ue:
230...600 VMotor trifásico de potencia nominal, interruptor estándar a 230 V:
15 kWMotor trifásico de potencia nominal, interruptor estándar a 400 V:
30 kWEspecificaciones esenciales
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a 40 °C Tu - 62 A
Tensión de funcionamiento nominal Ue - 230...600 V
Motor trifásico de potencia nominal, interruptor estándar a 230 V - 15 kW
Motor trifásico de potencia nominal, interruptor estándar a 400 V - 30 kW
Motor trifásico de potencia nominal, interruptor de tres vías a 230 V - 0 kW
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
ATS22D62S6
Ref.Sonepar
551476
EAN
3606480167300
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a 40 °C Tu:
62 A
Tensión de funcionamiento nominal Ue:
230...600 V
Motor trifásico de potencia nominal, interruptor estándar a 230 V:
15 kW
Motor trifásico de potencia nominal, interruptor estándar a 400 V:
30 kW
Motor trifásico de potencia nominal, interruptor de tres vías a 230 V:
0 kW
Motor trifásico de potencia nominal, interruptor de tres vías a 400 V:
0 kW
Función:
Dirección única
Bypass interno:
sí
Con visualizador:
no
Control de par:
sí
Temp. nominal del entorno sin disminución de potencia por causas ajenas al mecan:
40 °C
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:
230...230 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:
220...230 V
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
24...24 V
Tipo de tensión para la activación:
CA/CC
Protección del motor contra sobrecargas integrada:
sí
Clase de liberación:
Otros
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric