Schneider Electric - Variador de velocidad ALTIVAR-12 0,75Kw 120V 1PH con radiador

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Variador de velocidad ALTIVAR-12 0,75Kw 120V 1PH con radiador

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Tensión de la red eléctrica desde/hasta:

100...120 V
Ver las opciones disponibles200...240 V

Número de entradas de fases:

1

Corriente de salida nominal I2N:

4.2 A
Ver las opciones disponibles1.4 A
Ver las opciones disponibles2.4 A
Ver las opciones disponibles3.5 A
Ver las opciones disponibles7.5 A
Ver las opciones disponibles10 A

Salida máxima en carga cuadrática en tensión de salida nominal:

0.75 kW
Ver las opciones disponibles0.18 kW
Ver las opciones disponibles0.37 kW
Ver las opciones disponibles0.55 kW
Ver las opciones disponibles1.5 kW
Ver las opciones disponibles2.2 kW

Especificaciones esenciales

  • Tensión de la red eléctrica desde/hasta - 100...120 V

  • Frecuencia de la red eléctrica (valor) - 50/60 Hz

  • Número de entradas de fases - 1

  • Número de salidas de fases - 3

  • Frecuencia máxima de salida - 400 Hz

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

25.532 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

ATV12H075F1

Ref.Sonepar

551485

EAN

3606480071034

Tensión de la red eléctrica desde/hasta:

100...120 V

Frecuencia de la red eléctrica (valor):

50/60 Hz

Número de entradas de fases:

1

Número de salidas de fases:

3

Frecuencia máxima de salida:

400 Hz

Máxima tensión de salida:

230 V

Corriente de salida nominal I2N:

4.2 A

Salida máxima en carga cuadrática en tensión de salida nominal:

0.75 kW

Entrada máxima en carga lineal en tensión de salida nominal:

0.75 kW

Tolerancia a la frecuencia neta simétrica relativa:

5 %

Tolerancia a la tensión neta simétrica relativa:

10 %

Número de salidas analógicas:

1

Número de entradas analógicas:

1

Número de salidas digitales:

1

Número de entradas digitales:

4

Con unidad de control:

sí

Aplicación en área industrial permitida:

sí

Aplicación en área doméstica y comercial permitido:

sí

Protocolo de soporte para TCP/IP:

no

Protocolo de soporte para PROFIBUS:

no

Protocolo de soporte para CAN:

no

Protocolo de soporte para INTERBUS:

no

Protocolo de soporte para ASI:

no

Protocolo de soporte para EIB:

no

Protocolo de soporte para MODBUS:

sí

Protocolo de soporte para autopista de datos:

no

Protocolo de soporte para DeviceNet:

no

Protocolo de soporte para SUCONET:

no

Protocolo de soporte para LON:

no

Protocolo de soporte para PROFINET IO:

no

Protocolo de soporte para PROFINET CBA:

no

Protocolo de soporte para SERCOS:

no

Protocolo de soporte para Foundation Fieldbus:

no

Protocolo de soporte para Ethernet/IP:

no

Protocolo de soporte para AS-Interface Safety at Work:

no

Protocolo de soporte para DeviceNet Safety:

no

Protocolo de soporte para INTERBUS-Safety:

no

Protocolo de soporte para PROFIsafe:

no

Protocolo de soporte para SafetyBUS p:

no

Protocolo de soporte para BACnet:

no

Protocolo e soporte para otros sistemas de buses:

no

Número de interfaces HW Ethernet industrial:

0

Número de interfaces HW PROFINET:

0

Número de interfaces HW RS232:

0

Número de interfaces HW RS422:

0

Número de interfaces HW RS485:

1

Número de interfaces HW en serie TTY:

0

Número de interfaces HW USB:

0

Número de interfaces HW en paralelo:

0

Número de interfaces HW Otras:

8

Con interfaz óptica:

no

Con conexión a PC:

sí

Resistencia de frenado integrada:

no

Operación de 4 cuadrantes posible:

no

Tipo de convertidor:

Convertidor U

Grado de protección (IP):

IP20

Altura:

142 mm

Anchura:

105 mm

Profundidad:

156.2 mm

Este variador de velocidad Altivar 12 puede alimentar motores asíncronos trifásicos. Funciona con una potencia nominal de hasta 0,75 kW/1 CV y una tensión de alimentación nominal de 100 a 120 V CA. Está diseñado con disipador térmico para entornos normales y cofret refrigerado por ventilador. La función de sobrepar transitorio evita los paros desatascando la máquina al aplicar un par adicional cuando es necesario, lo que reduce tiempos de parada y costes de mantenimiento. Cuenta con detección de subcarga y sobrecarga, lo que contribuye a proteger tu instalación. El variador Altivar 12 integra de serie el protocolo de comunicación Modbus, al que puede accederse a través del conector RJ45 situado en la parte inferior del variador. Está diseñado para máquinas y aparatos industriales y comerciales simples, como transportadores, bombas, extractores, barreras de acceso y bandas sin fin. La compatibilidad del software SoMove permite guardar y transferir configuraciones a variadores de repuesto, lo que reduce el tiempo parada asociado al mantenimiento. Cuenta con una aplicación optimizada de energía y par para aplicaciones de ventilación y bombeo, lo que permite un ahorro de energía de hasta un 30%.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric