Schneider Electric - Variador de velocidad ALTIVAR-12 3Kw 240V 3PH con radiador

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Variador de velocidad ALTIVAR-12 3Kw 240V 3PH con radiador

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Tensión de la red eléctrica desde/hasta:

200...240 V

Número de entradas de fases:

3

Corriente de salida nominal I2N:

12.2 A
Ver las opciones disponibles1.4 A
Ver las opciones disponibles2.4 A
Ver las opciones disponibles4.2 A
Ver las opciones disponibles7.5 A
Ver las opciones disponibles10 A
Ver las opciones disponibles16.7 A

Salida máxima en carga cuadrática en tensión de salida nominal:

3 kW
Ver las opciones disponibles0.18 kW
Ver las opciones disponibles0.37 kW
Ver las opciones disponibles0.75 kW
Ver las opciones disponibles1.5 kW
Ver las opciones disponibles2.2 kW
Ver las opciones disponibles4 kW

Especificaciones esenciales

  • Tensión de la red eléctrica desde/hasta - 200...240 V

  • Frecuencia de la red eléctrica (valor) - 50/60 Hz

  • Número de entradas de fases - 3

  • Número de salidas de fases - 3

  • Frecuencia máxima de salida - 400 Hz

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

25.532 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

ATV12HU30M3

Ref.Sonepar

551486

EAN

3606480071195

Tensión de la red eléctrica desde/hasta:

200...240 V

Frecuencia de la red eléctrica (valor):

50/60 Hz

Número de entradas de fases:

3

Número de salidas de fases:

3

Frecuencia máxima de salida:

400 Hz

Máxima tensión de salida:

230 V

Corriente de salida nominal I2N:

12.2 A

Salida máxima en carga cuadrática en tensión de salida nominal:

3 kW

Entrada máxima en carga lineal en tensión de salida nominal:

3 kW

Tolerancia a la frecuencia neta simétrica relativa:

5 %

Tolerancia a la tensión neta simétrica relativa:

10 %

Número de salidas analógicas:

1

Número de entradas analógicas:

1

Número de salidas digitales:

1

Número de entradas digitales:

4

Con unidad de control:

sí

Aplicación en área industrial permitida:

sí

Aplicación en área doméstica y comercial permitido:

sí

Protocolo de soporte para TCP/IP:

no

Protocolo de soporte para PROFIBUS:

no

Protocolo de soporte para CAN:

no

Protocolo de soporte para INTERBUS:

no

Protocolo de soporte para ASI:

no

Protocolo de soporte para EIB:

no

Protocolo de soporte para MODBUS:

sí

Protocolo de soporte para autopista de datos:

no

Protocolo de soporte para DeviceNet:

no

Protocolo de soporte para SUCONET:

no

Protocolo de soporte para LON:

no

Protocolo de soporte para PROFINET IO:

no

Protocolo de soporte para PROFINET CBA:

no

Protocolo de soporte para SERCOS:

no

Protocolo de soporte para Foundation Fieldbus:

no

Protocolo de soporte para Ethernet/IP:

no

Protocolo de soporte para AS-Interface Safety at Work:

no

Protocolo de soporte para DeviceNet Safety:

no

Protocolo de soporte para INTERBUS-Safety:

no

Protocolo de soporte para PROFIsafe:

no

Protocolo de soporte para SafetyBUS p:

no

Protocolo de soporte para BACnet:

no

Protocolo e soporte para otros sistemas de buses:

no

Número de interfaces HW Ethernet industrial:

0

Número de interfaces HW PROFINET:

0

Número de interfaces HW RS232:

0

Número de interfaces HW RS422:

0

Número de interfaces HW RS485:

1

Número de interfaces HW en serie TTY:

0

Número de interfaces HW USB:

0

Número de interfaces HW en paralelo:

0

Número de interfaces HW Otras:

8

Con interfaz óptica:

no

Con conexión a PC:

sí

Resistencia de frenado integrada:

no

Operación de 4 cuadrantes posible:

no

Tipo de convertidor:

Convertidor U

Grado de protección (IP):

IP20

Altura:

184 mm

Anchura:

140 mm

Profundidad:

141.2 mm

Este variador de velocidad Altivar 12 puede alimentar motores asíncronos trifásicos en la conexión de la línea de suministro. Funciona a una potencia nominal de hasta 3kW / 4hp y a una tensión nominal de 200V a 240V CA. Está diseñado con disipador térmico para entornos normales y gabinete con enfriamiento por ventilador. La función de sobrepar transitorio evita los paros al desatascar la máquina con par extra, cuando es necesario, lo que reduce el tiempo de inactividad y los costos de mantenimiento. Cuenta con detección de sobrecarga y sobrecarga, lo que contribuye a proteger su instalación. El variador Altivar 12 se integra como estándar al protocolo de comunicación Modbus, al cual se puede acceder a través del conector RJ45 ubicado en la parte inferior del variador. Está diseñado para máquinas y electrodomésticos simples y comerciales, como transportadores, bombas, extractores, barreras de acceso y molinos de banda. La compatibilidad del software SoMove permite ahorrar y transferir configuraciones a unidades de disco de repuesto, lo que reduce el tiempo de inactividad del mantenimiento. Cuenta con una aplicación optimizada de potencia y par para aplicaciones de ventilación y bombeo, lo que permite ahorrar hasta un 30% de energía.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric