Schneider Electric - Tapa frontal aluminio 45 - ISM10950

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Color:

Otros

Especificaciones esenciales

  • Anchura - 45 mm

  • Longitud - 2000 mm

  • Modelo - Liso

  • Método de montaje de la cubierta - Con separación

  • Material - Aluminio

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

ISM10950

Ref.Sonepar

551811

EAN

3606480028489

Anchura:

45 mm

Longitud:

2000 mm

Modelo:

Liso

Método de montaje de la cubierta:

Con separación

Material:

Aluminio

Calidad de material:

Otros

Libre de halógenos:

sí

Tratamiento de superficie:

Anodizado

Color:

Otros

Película protectora:

sí

Temperatura de trabajo:

-25...60 °C

TAPA FRONTAL ALU 45

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric