Schneider Electric - Selector maneta larga 3 posiciones especial

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Selector maneta larga 3 posiciones especial

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Número de posiciones de conmutación:

3
Ver las opciones disponibles2

Tipo de elemento de control:

Control de giro largo

Elemento de control de color:

Negro

Mecanismo de enganche de la función de conmutación:

no

Especificaciones esenciales

  • Número de posiciones de conmutación - 3

  • Tipo de elemento de control - Control de giro largo

  • Apto para iluminación - no

  • Elemento de control de color - Negro

  • Lentes de tipo de construcción - Redondo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

ZB4BJ593

Ref.Sonepar

553860

EAN

3389110173680

Número de posiciones de conmutación:

3

Tipo de elemento de control:

Control de giro largo

Apto para iluminación:

no

Elemento de control de color:

Negro

Lentes de tipo de construcción:

Redondo

Diámetro de orificio:

22.5 mm

Anchura de apertura:

0 mm

Altura métrica de la apertura:

0 mm

Mecanismo de enganche de la función de conmutación:

no

Retorno de resorte:

sí

Con anillo central:

sí

Material de anillo frontal:

Metal

Anillo delantero, color:

Cromo

Grado de protección (IP), lado delantero:

IP67/IP69K

Grado de protección (NEMA):

Otros

Esta Harmony XB4, cabeza selector selector selector negro con mango largo bloqueable de 3 posiciones, funciona con retorno resorte a mecanismo central con bloqueo en posición central. Este cabezal de interruptor proporciona una interfaz ergonómica para controlar sus máquinas. Se suministra con mango largo con candado para proporcionar una manera segura para que su personal autorizado realice cambios en una operación. Se puede instalar fácilmente en unidades de conmutador selector compatibles y proporcionar una manera efectiva de ajustar la máquina en varios modos de funcionamiento. Es resistente a los impactos, al polvo, al agua y a las vibraciones gracias a su IP69K. Tiene un bisel metálico, lo que lo hace ideal para aplicaciones que requieren un alto impacto y resistencia a las vibraciones. Está diseñado para encajar en un corte estándar de 22mm, lo que garantiza la compatibilidad al instalarlo en máquinas preexistentes. Su amplia gama de temperaturas de funcionamiento, desde -40 °C a 70 °C, permite una mayor versatilidad en el uso del producto.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric