Schneider Electric - Arrancador ALTISTART-01 15Kw trifásico 380/415V - ATS01N232QN

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Arrancador ALTISTART-01 15Kw trifásico 380/415V

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a 40 °C Tu:

32 A
Ver las opciones disponibles6 A
Ver las opciones disponibles9 A
Ver las opciones disponibles12 A
Ver las opciones disponibles22 A

Tensión de funcionamiento nominal Ue:

380...415 V

Motor trifásico de potencia nominal, interruptor estándar a 230 V:

0 kW

Motor trifásico de potencia nominal, interruptor estándar a 400 V:

15 kW
Ver las opciones disponibles1.5 kW
Ver las opciones disponibles4 kW
Ver las opciones disponibles5.5 kW
Ver las opciones disponibles7.5 kW

Especificaciones esenciales

  • Intensidad de funcionamiento nominal Ie a 40 °C Tu - 32 A

  • Tensión de funcionamiento nominal Ue - 380...415 V

  • Motor trifásico de potencia nominal, interruptor estándar a 230 V - 0 kW

  • Motor trifásico de potencia nominal, interruptor estándar a 400 V - 15 kW

  • Función - Dirección única

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

ATS01N232QN

Ref.Sonepar

56321

EAN

3389110673111

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a 40 °C Tu:

32 A

Tensión de funcionamiento nominal Ue:

380...415 V

Motor trifásico de potencia nominal, interruptor estándar a 230 V:

0 kW

Motor trifásico de potencia nominal, interruptor estándar a 400 V:

15 kW

Función:

Dirección única

Bypass interno:

sí

Con visualizador:

sí

Control de par:

no

Temp. nominal del entorno sin disminución de potencia por causas ajenas al mecan:

40 °C

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

110...240 V

Tipo de tensión para la activación:

CA/CC

Protección del motor contra sobrecargas integrada:

no

Clase de liberación:

Otros

Grado de protección (IP):

IP20

Este arrancador suave Altistart 01 se monta en carril DIN y puede alimentar motores asíncronos trifásicos con un calibre de hasta 32 A. Este Altistart 01 puede utilizarse para una potencia nominal del motor de hasta 7,5 kW o 10 CV para motores trifásicos (200 a 240 V CA). Este arrancador suave montado en carril DIN está diseñado para suavizar el arranque de máquinas simples, como transportadores, cintas transportadoras, bombas, ventiladores, compresores, puertas automáticas, grúas pequeñas y maquinaria accionada mediante correas. Tiene 45 mm de ancho, por lo que es uno de los arrancadores suaves más pequeños del mercado puede instalarse prácticamente en cualquier parte. Cuenta con un bypass integrado que reduce el ruido y la disipación de calor. Instalación simple con solo 2 configuraciones, por lo que es configurable por personal no especializado. Suaviza el arranque de tus máquinas, evitando esfuerzos mecánicos y prolongando su vida útil.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric