Schneider Electric - Pulsador diámetro 22 3P 600V IP66 blanco negro rojo - XB5AA711237

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Pulsador diámetro 22 3P 600V IP66 blanco negro rojo

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Color del botón:

Blanco/negro
Ver las opciones disponiblesRojo/verde

Diámetro de orificio:

22.5 mm

Apto para iluminación:

no

Retorno de resorte:

sí

Lámpara de tensión de alimentación:

0 V

N° contactos normalmente abiertos:

2
Ver las opciones disponibles1

N° contactos normalmente cerrados:

1

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

Material de anillo frontal:

Plástico

Especificaciones esenciales

  • Número de posiciones de comando - 3

  • Tipo de botón - Alto

  • Color del botón - Blanco/negro

  • Transparente - no

  • Lentes de tipo de construcción - Rectangular

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

XB5AA711237

Ref.Sonepar

571659

EAN

3389119603508

Número de posiciones de comando:

3

Tipo de botón:

Alto

Color del botón:

Blanco/negro

Transparente:

no

Lentes de tipo de construcción:

Rectangular

Diámetro de orificio:

22.5 mm

Anchura de apertura:

0 mm

Altura métrica de la apertura:

0 mm

Apto para iluminación:

no

Mecanismo de enganche de la función de conmutación:

no

Retorno de resorte:

sí

Lámpara de tensión de alimentación:

0 V

N° contactos normalmente abiertos:

2

N° contactos normalmente cerrados:

1

Número de contactos de inversión:

0

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

Con anillo central:

sí

Material de anillo frontal:

Plástico

Anillo delantero, color:

Negro

Grado de protección (IP):

IP67/IP69K

Grado de protección (NEMA):

4X

Este pulsador modular de tres cabezas Harmony XB5 tiene 1 botón blanco, 1 rojo y 1 negro, funciona con un mecanismo de retorno de resorte/impulso y usa terminales con abrazaderas de tornillo. Está marcado con los símbolos de flecha izquierda y flecha derecha. Este pulsador de 3 cabezas proporciona una interfaz completa de 3 botones a sus máquinas con un solo interruptor de panel. Se monta fácilmente en interruptores estándar de 22 mm de diámetro y se conecta con conexiones simples con abrazaderas de tornillo. Su esquema se distingue claramente gracias a colores y marcas claros, lo que minimiza los errores durante el cableado inicial y las operaciones de mantenimiento posteriores. Es resistente a los impactos, al polvo, al agua y a las vibraciones gracias a sus IP66 e IP69K, lo que lo hace ideal para operar en entornos hostiles. Su bisel plástico lo hace ideal para aplicaciones que requieren buena resistencia a agentes químicos y/o doble aislamiento eléctrico.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric