Schneider Electric - Cabeza piloto luminoso LED con lente plana amarillo
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Variante
Lente de color:
AmarilloLentes de tipo de construcción:
RedondoDiámetro de orificio:
22.5 mmMaterial de anillo frontal:
PlásticoEspecificaciones esenciales
Compatible con varias luces de señalización integradas - 1
Lente de color - Amarillo
Lentes de tipo de construcción - Redondo
Diámetro de orificio - 22.5 mm
Con anillo central - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
ZB5AV083
Ref.Sonepar
581130
EAN
3606481202284
Compatible con varias luces de señalización integradas:
1
Lente de color:
Amarillo
Lentes de tipo de construcción:
Redondo
Diámetro de orificio:
22.5 mm
Con anillo central:
no
Material de anillo frontal:
Plástico
Anillo delantero, color:
Gris
Tipo de lente:
Plano
Grado de protección (IP), lado delantero:
IP66
Grado de protección (NEMA):
4X, 13
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric