Schneider Electric - Interruptor ACTI9 IC60N RCBO 3P 25A 30mA 6ka-A

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Número de polos totales:

3
Ver las opciones disponibles2

Corriente asignada:

25 A
Ver las opciones disponibles20 A

Sensibilidad de disparo:

0.03 A
Ver las opciones disponibles0.3 A

Tipo de corriente de fuga:

A

Indice de poder de cortocircuito Icn acorde a EN 61009-1:

6 kA
Ver las opciones disponibles10 kA

Curva de disparo:

C
Ver las opciones disponiblesB

Especificaciones esenciales

  • Número de polos totales - 3

  • Número de polos protegidos - 3

  • Tasa de voltaje - 400 V

  • Tensión Ui con aislamiento nominal - 500 V

  • Indice de impulso máximo de tensión Uimp - 4 kV

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

A9D67325

Ref.Sonepar

612352

EAN

3606481158024

Número de polos totales:

3

Número de polos protegidos:

3

Tasa de voltaje:

400 V

Tensión Ui con aislamiento nominal:

500 V

Indice de impulso máximo de tensión Uimp:

4 kV

Corriente asignada:

25 A

Sensibilidad de disparo:

0.03 A

Método de montaje:

Carril DIN

Tipo de corriente de fuga:

A

Clase de limitación de intensidad:

1

Pérdida de potencia:

2.88 W

Indice capacidad apertura cortocircuito según EN 61009:

6 kA

Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal IEC 60947-2:

6 kA

Indice de poder de cortocircuito Icn acorde a EN 61009-1:

6 kA

Características de desconexión:

Sin retardo

Resistencia a sobreintensidad:

0.25 kA

Tipo de tensión:

CA

Frecuencia:

50 Hz

Curva de disparo:

C

Conmutación simultánea N-neutral:

no

Con sistema de bloqueo por candado:

no

Categoría de sobretensión:

3

Nivel de polución:

2

Temperatura ambiente durante el funcionamiento:

-25...40 °C

Anchura en módulos:

3

Profundidad constructiva:

45 mm

Protección frente a disparos intempestivos:

no

Grado de protección (IP):

IP20

Capacidad de conexión cable rígido:

1...35 mm²

Capacidad de conexión para varios conductores:

1...25 mm²

This Acti9 iC60 RCBO is a modular and reliable residual current breaker with overcurrent protection (RCBO). It is a 3P RCBO with 3 protected poles, rated current is 25A, and operating voltage is 380VAC to 415VAC. Breaking capacity at 280VAC to 415VAC is 6kA according to EN/IEC 61009-2-1 and EN/IEC 60947-2. Electrical endurance goes up to 10000 cycles, and mechanical endurance goes up to 20000 cycles. The degree of protection is IP20 and IP40 in an enclosure. It is DIN rail mountable. Device location in system is outgoer, and the earth leakage protection class is type A. This product is compliant with EN/IEC 60947-2 and EN/IEC 61009-2-1.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric