Schneider Electric - Interruptor ACTI9 IC60N RCBO 4P 32A 30mA 6ka-A

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Interruptor ACTI9 IC60N RCBO 4P 32A 30mA 6ka-A

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Número de polos totales:

4
Ver las opciones disponibles2

Corriente asignada:

32 A

Sensibilidad de disparo:

0.03 A

Tipo de corriente de fuga:

A

Indice de poder de cortocircuito Icn acorde a EN 61009-1:

6 kA
Ver las opciones disponibles10 kA

Curva de disparo:

C

Especificaciones esenciales

  • Número de polos totales - 4

  • Número de polos protegidos - 4

  • Tasa de voltaje - 400 V

  • Tensión Ui con aislamiento nominal - 500 V

  • Indice de impulso máximo de tensión Uimp - 4 kV

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

A9D67432

Ref.Sonepar

612356

EAN

3606481157645

Número de polos totales:

4

Número de polos protegidos:

4

Tasa de voltaje:

400 V

Tensión Ui con aislamiento nominal:

500 V

Indice de impulso máximo de tensión Uimp:

4 kV

Corriente asignada:

32 A

Sensibilidad de disparo:

0.03 A

Método de montaje:

Carril DIN

Tipo de corriente de fuga:

A

Clase de limitación de intensidad:

1

Pérdida de potencia:

3.67 W

Indice capacidad apertura cortocircuito según EN 61009:

6 kA

Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal IEC 60947-2:

6 kA

Indice de poder de cortocircuito Icn acorde a EN 61009-1:

6 kA

Características de desconexión:

Sin retardo

Resistencia a sobreintensidad:

0.25 kA

Tipo de tensión:

CA

Frecuencia:

50 Hz

Curva de disparo:

C

Conmutación simultánea N-neutral:

no

Con sistema de bloqueo por candado:

no

Categoría de sobretensión:

3

Nivel de polución:

2

Temperatura ambiente durante el funcionamiento:

-25...40 °C

Anchura en módulos:

4

Profundidad constructiva:

45 mm

Protección frente a disparos intempestivos:

no

Grado de protección (IP):

IP20

Capacidad de conexión cable rígido:

1...35 mm²

Capacidad de conexión para varios conductores:

1...25 mm²

Este Acti9 iC60 es un interruptor diferencial modular con protección de sobrecarga (RCBO). Es un RCBO de 4 P con 4 polos protegidos, la corriente nominal es de 32 A y la tensión de funcionamiento es de 380 V CA a 415 V CA. La clase de protección contra fugas a tierra es de tipo A con una sensibilidad de 30 mA. El retardo de la protección contra fugas a tierra es instantáneo. El poder de corte de 280VCA a 415VCA es de 6000A de acuerdo con EN/IEC 61009-2-1 y 6kA de acuerdo con EN/IEC 60947-2. Su exclusivo indicador VisiTrip reduce el tiempo de intervención al evidenciar el circuito defectuoso. Su banda verde VisiSafe garantiza la apertura física de los contactos para permitir el mantenimiento aguas abajo. El mecanismo de cierre rápido, independiente de la operación manual, mejora su vida útil. Este producto cumple con las normas EN/IEC 60947-2 y EN/IEC 61009-2-1. La resistencia eléctrica alcanza los 10000 ciclos y la resistencia mecánica alcanza los 20000 ciclos. La tensión operativadel Ue es de 380VCA a 415VCA. La tensión de aislamiento nominal Ui es de 500 VCA. La tensión de resistencia de impulsos nominal de Uimp es de 4 kV. La frecuencia es de 50 Hz. Es montable en carril DIN. La anchura de los módulos de 9mm es de 8. El color del producto es blanco (RAL9003). Las dimensiones son (An.) 72 mm x (Alt.) 86mm x (Prof.) 78mm. El peso es de 423g. Posee un grado de protección IP20. Se convierte en IP40 una vez integrado en un armario modular de acuerdo con la norma IEC/EN 60529. La temperatura de funcionamiento es de -25°C a 40°C. La temperatura de almacenamiento va de -40°C a 70°C.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric