PHILIPS - Luminaria Flexblend suspendida D stand-alone SP340P 36S/940 PSD PCS SMT L120 WH - 10387000

Signify Iberia S.L
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Receptáculo de color:

Blanco

Especificaciones esenciales

  • Apto para configuración de línea de iluminación - sí

  • Apto para controlar el lugar de trabajo - sí

  • Tipo de lámpara - LED no intercambiable

  • Con fuente de luz - sí

  • Compatible para varias lámparas - 2

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

10387000

Ref.Sonepar

624144

EAN

8719514103870

Apto para configuración de línea de iluminación:

sí

Apto para controlar el lugar de trabajo:

sí

Tipo de lámpara:

LED no intercambiable

Con fuente de luz:

sí

Compatible para varias lámparas:

2

Tipo de portalámparas:

Ninguno

Material de la carcasa:

Acero

Receptáculo de color:

Blanco

Material del difusor:

Plástico estructurado

Tipo de rejilla:

Ninguno

Tipo de tensión:

CA

Tensión nominal desde/hasta:

220...240 V

Corriente nominal:

104...127 mA

Tipo de balasto:

Aparato de servicio LED controlado por corriente

Unidad de control incluida:

sí

Engranaje de contro intercambiable:

sí

Dimable:

sí

Regulable 0-10V:

no

Regulable 1-10V:

no

Regulable DALI:

sí

Atenuable por DALI-2:

sí

Regulable DMX:

no

Regulación DSI:

no

Regulable sistema propio fabricante:

no

Regulable modulación de tensión:

no

Regulable corte de final fase:

no

Regulable por potenciómetro (integrado):

no

Regulable corte de inicio de fase:

no

Regulable por programación:

sí

Regulable tocar y regular:

no

Regulable por RF:

no

Regulable por Zigbee:

no

Regulable con pulsador:

no

Medio distribuidor de luz:

Lente/óptica/panel difusor

Reflector:

Blanco

Distribución del haz:

Simétrico

Consistencia cromática (elipse de MacAdam):

SDCM3

Salida de luz:

Directo

Proporción directa/indirecta controlable por separado:

no

Clase de eficiencia energética según EU2019/215:

D

Producto contenedor según UE/2019/2020:

sí

Máximo número de luminarias por cada MCB B16:

15

Máximo número de luminarias por cada MCB C16:

15

Mantenimiento flujo luminoso a vida media 50.000 H a 25°C (tq):

85 %

Tasa media de fallo a vida media 50.000 H a 25°C (tq):

5 %

Grado de protección (IP):

IP20

Grado de protección (NEMA):

Otros

Fuerza del impacto:

IK02

Clase de protección:

I

Resistencia al fuego “D”:

no

Apto para iluminación de emergencia:

no

Sistema de suministro de energía de emergencia:

Central (batería central)

Sistema de monitorización de la función de emergencia:

Ninguno

Flujo luminoso en funcionamiento de emergencia:

500 lm

Consumo de energía en modo de emergencia:

3 W

Con sensor de movimiento:

no

Con indicador de presencia:

no

Con sensor de luz:

no

Eficacia luminosa:

138...138 lm/W

Test del filamento acorde a IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:

3600...3600 lm

Potencia máxima del sistema:

26.5 W

Color de la luz:

Blanco

Temperatura de color:

4000...4000 K

Índice de reproducción cromática – IRC:

90-100 (clase 1A)

Indice de deslumbramiento unificado (UGR):

19

Factor de potencia:

0.9

Valor de flickering Pst LM:

1

Control constante del flujo luminoso:

no

Valor efecto estroboscópico SVM:

0.4

Temperatura de color ajustable:

No

Flujo luminoso ajustable:

No

Ángulo haz ajustable:

No

Anchura:

200 mm

Altura/profundidad:

73 mm

Longitud:

1200 mm

Suspensión suministrada con el producto:

sí

Longitud de colgado desde/hasta:

220...2200 mm

Tipo de cableado:

Apto para cableado pasante

Sección transversal del conductor conectable:

0.75...2.5 mm²

Número de polos:

5

Sección transversal del conductor:

0.5 mm²

Tipo de conexión:

Otros

Compatible con Apple HomeKit:

no

Compatible con Google Assistant:

no

Compatible con Amazon Alexa:

no

Compatible con Casambi:

no

Disponible soporte IFTTT:

no

Comandable por Bluetooth:

no

1200x200 mm; H73 mm, Acero, Blanco, Blanco señales (RAL9003), Conjunto de suspensión gemelo, triángulo, Fuente de alimentación con interfaz DALI, 3600 lm, 26.5 W, 138 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM 3, CRI90, UGR19, Haz ancho, Con textura, Policarbonato, IP20 | Protección contra dedos, IK02 | 0.2 J estándar, Seguridad clase I, Conector push-in de 5 polos

Un producto de PHILIPS

Descubra la serie PHILIPS