Schneider Electric - Selector diámetro 22 maneta larga negro 1 NA 2 fijaciones embellecedor metálico - XB4BJ21

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Selector diámetro 22 maneta larga negro 1 NA 2 fijaciones embellecedor metálico

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Tipo de elemento de control:

Control de giro largo

Apto para iluminación:

no

Color del botón:

Negro

Retorno de resorte:

no

Especificaciones esenciales

  • Número de posiciones de conmutación - 2

  • Tipo de elemento de control - Control de giro largo

  • Apto para iluminación - no

  • Con fuente de luz - no

  • Color del botón - Negro

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

XB4BJ21

Ref.Sonepar

62787

EAN

3389110887082

Número de posiciones de conmutación:

2

Tipo de elemento de control:

Control de giro largo

Apto para iluminación:

no

Con fuente de luz:

no

Color del botón:

Negro

Diámetro de orificio:

22.5 mm

Anchura de apertura:

0 mm

Altura métrica de la apertura:

0 mm

Mecanismo de enganche de la función de conmutación:

sí

Retorno de resorte:

no

Grado de protección (IP):

IP67/IP69K

Grado de protección (NEMA):

13

Intervalo de alimentación:

0...0 V

N° contactos normalmente abiertos:

1

N° contactos normalmente cerrados:

0

Número de contactos de inversión:

0

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

Con anillo central:

sí

Material de anillo frontal:

Metal

Anillo delantero, color:

Cromo

Este selector negro modular Harmony XB4 de mango largo tiene 2 posiciones y funciona con un mecanismo de bloqueo. Tiene una cubierta metálica. Este selector ofrece una interfaz versátil para controlar sus máquinas. Se instala fácilmente en taladros de 22 mm de diámetro estándar y se conecta a los circuitos de control con simples conexiones de borne atornillado. Ofrece una manera eficaz de configurar su máquina en varios modos de operación. Es resistente al impacto, al polvo, al agua y a las vibraciones gracias a sus interfaces IP66/IP67/IP69/IP69K, lo que lo hace ideal para entornos hostiles.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric