AISCAN - TUBO EXTRADUR BLIND.d.25 NG.

Aiscan, S.L.
CopiarCopiar
AISCAN - TUBO EXTRADUR BLIND.d.25 NG.

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Libre de halógenos:

no

Diámetro exterior:

25 mm

Color:

Negro

Especificaciones esenciales

  • Material - Policloruro de vinilo (PVC)

  • Libre de halógenos - no

  • Versión resistente al fuego -

  • Resistencia a la flexión - Rígido

  • Con manguito -

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

EX25

Ref.Sonepar

65197

EAN

8427418003829

Material:

Policloruro de vinilo (PVC)

Libre de halógenos:

no

Versión resistente al fuego:

Resistencia a la flexión:

Rígido

Con manguito:

Montaje en superficie:

Apto para instalación en madera:

no

Pared hueca:

no

Apto para instalación de hormigón:

no

Máquina y sistemas de instalación:

no

Apto para instalación sub-superficial (mortero):

no

Apropiado para instalaciones en el exterior:

no

Subterráneo:

no

Diámetro interior:

18 mm

Diámetro exterior:

25 mm

Temperatura de operación:

-5...60 °C

Revestimiento interno de alta conducción:

no

Color:

Negro

Número RAL:

9005

Tubo EXTRADUR blindado diametro 25 negro roscado en PVC rígido para canalizaciones superficiales ordinarias fijas. Las características técnicas según norma une-en 61386-21. Tipo rígido curvable en caliente. Tiene una temperatura de utilización -5 + 60ºC y no es propagador de la llama. Consta de unas influencias externas ip54 y unas resistencia a la compresión >1250 N con resistencia al impacto >2J A -5ºC. Rigidez dieléctrica >2000v y resistencia de aislamiento >100 mohm. En cada tubo o curva se suministra un manguito roscable sin cargo. La instalación de este producto se realizará según instrucciones del R.B.T.

Un producto de AISCAN

Descubra la serie AISCAN