Schneider Electric - Pulsador luminoso XB5 STOP blanco / rojo 24V GDP 1 NA+2 NC
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Variante
Método de desbloqueo:
Mecanismo de apertura giratorioN° contactos normalmente cerrados:
1Circuito auxiliar del tipo de conexión:
Conexión roscadaEspecificaciones esenciales
Método de desbloqueo - Mecanismo de apertura giratorio
N° contactos normalmente cerrados - 1
N° contactos normalmente abiertos - 2
Grado de protección (IP) - IP66
Grado de protección (NEMA) - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
XB5AS84W3B41
Ref.Sonepar
710388
EAN
3606489745622
Método de desbloqueo:
Mecanismo de apertura giratorio
N° contactos normalmente cerrados:
1
N° contactos normalmente abiertos:
2
Grado de protección (IP):
IP66
Grado de protección (NEMA):
Otros
Método de montaje:
Instalación
Con iluminación/piloto luminoso:
sí
Lámpara de tensión de alimentación:
24 V
Diámetro de orificio:
22.5 mm
Circuito auxiliar del tipo de conexión:
Conexión roscada
Diámetro de tapa:
22 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric