Schneider Electric - Interruptor seccionable 63A tripolar - VVE3

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Interruptor seccionable 63A tripolar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Intensidad permanente nominal Iu:

63 A
Ver las opciones disponibles12 A
Ver las opciones disponibles20 A
Ver las opciones disponibles80 A
Ver las opciones disponibles125 A
Ver las opciones disponibles175 A

Número de polos:

3

Compatible para montaje frontal con 4 agujeros:

sí
Ver las opciones disponiblesno

Elemento de control de color:

Rojo
Ver las opciones disponiblesNegro

Tipo de elemento de control:

Mango giratorio corto

Especificaciones esenciales

  • Versión de interruptor principal - sí

  • Versión de interruptor de mantenimiento/servicio - no

  • Versión de interruptor de seguridad - no

  • Versión de instalación de parada de emergencia - sí

  • Versión como conmutador inversor - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

VVE3

Ref.Sonepar

712606

EAN

3389110553154

Versión de interruptor principal:

sí

Versión de interruptor de mantenimiento/servicio:

no

Versión de interruptor de seguridad:

no

Versión de instalación de parada de emergencia:

sí

Versión como conmutador inversor:

no

Número de conmutadores:

1

Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue CA:

690 V

Tensión de funcionamiento nominal:

690...690 V

Intensidad permanente nominal Iu:

63 A

Rango corriente permanente en AC-23, 400V:

41.5 A

Corriente permanente nominal en AC-21,400 V:

63 A

Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V:

18.5 kW

Corriente no disruptiva de corta duración nominal lcw:

0.756 kA

Potencia de funcionamiento nominal a CA-23, 400 V:

22 kW

Potencia de conmutación a 400 V:

0 kW

Intensidad nominal condicionado de cortocircuito Iq:

10 kA

Número de polos:

3

Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:

0

Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:

0

Número de contactos auxiliares como contacto de intercambio:

0

Accionamiento por motor opcional:

no

Accionamiento por motor integrado:

no

Liberación de tensión opcional:

no

Construcción de dispositivo:

Técnica integrada fija para dispositivo integrado

Montaje en el suelo:

no

Compatible para montaje frontal con 4 agujeros:

sí

Compatible para centro de montaje frontal:

no

Compatible para instalación de panel de distribución:

sí

Compatible para montaje intermedio:

no

Elemento de control de color:

Rojo

Tipo de elemento de control:

Mango giratorio corto

Con capacidad de interbloqueo:

sí

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión roscada

Con cableado premontado:

no

Grado de protección (IP), lado delantero:

IP65

Anchura:

60 mm

Altura:

83 mm

Profundidad:

110 mm

Interruptores seccionadores de paro de emergencia 63A, enclavable. Gama: TeSys - nombre del producto: TeSys VARIO - nombre corto del dispositivo: VVE - nivel de rendimiento: alto rendimiento - número de polos: 3P - tipos y composición de contactos: 3 NO - tipo de red: CA, CC - estilo de montaje de mando giratorio: directo - color de la maneta: rojo - color de maneta y placa frontal: amarillo. Aplicaciones: Cualquier máquina que requiera:..

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric