Schneider Electric - Piloto luminoso LED verde 400V CA

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Lente de color:

Verde
Ver las opciones disponiblesAzul
Ver las opciones disponiblesBlanco
Ver las opciones disponiblesNaranja

Tipo de casquillo de lámpara:

LED

Tensión de funcionamiento nominal Ue:

400...400 V
Ver las opciones disponibles110...120 V
Ver las opciones disponibles24...24 V

Tipo de tensión:

CA/CC
Ver las opciones disponiblesCA

Diámetro de orificio:

22.5 mm
Ver las opciones disponibles30.5 mm

Especificaciones esenciales

  • Número de luces indicadoras - 1

  • Lente de color - Verde

  • Tipo de casquillo de lámpara - LED

  • Con fuente de luz - sí

  • Tensión de funcionamiento nominal Ue - 400...400 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

XB5AV5B3

Ref.Sonepar

715743

EAN

3389119039642

Número de luces indicadoras:

1

Lente de color:

Verde

Tipo de casquillo de lámpara:

LED

Con fuente de luz:

sí

Tensión de funcionamiento nominal Ue:

400...400 V

Tipo de tensión:

CA/CC

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

Lentes de tipo de construcción:

Redondo

Tipo de lente:

Plano

Diámetro de orificio:

22.5 mm

Anchura de apertura:

0 mm

Altura métrica de la apertura:

0 mm

Con anillo central:

no

Material de anillo frontal:

Otros

Anillo delantero, color:

Otros

Grado de protección (IP):

IP66

Grado de protección (NEMA):

Otros

Esta luz piloto modular verde de lentes lisas Harmony XB5 está provista de 400V CA, utiliza un LED universal con transformador y tiene terminales con abrazaderas de tornillo. Esta luz piloto, diseñada para durar sin mantenimiento y proporcionar un indicador luminoso de las operaciones del proceso y de la máquina, se instala fácilmente en interruptores estándar de 22 mm de diámetro y se conecta con conexiones simples con abrazaderas de tornillo. Se distingue claramente visualmente a distancia gracias a una iluminación LED brillante y duradera y a un transformador. Es resistente al impacto, al polvo, al agua y a las vibraciones gracias a su IP66 / IP67 / IP69 / IP69K, lo que lo hace ideal para su operación en entornos hostiles. Su bisel plástico lo hace ideal para aplicaciones que requieren buena resistencia a agentes químicos y/o doble aislamiento eléctrico.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric