Schneider Electric - Cabeza selector con 3 posiciones con llave 458A

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Cabeza selector con 3 posiciones con llave 458A

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Número de posiciones de conmutación:

3
Ver las opciones disponibles2

Tipo de elemento de control:

Llave

Elemento de control de color:

Negro
Ver las opciones disponiblesOtros

Mecanismo de enganche de la función de conmutación:

no
Ver las opciones disponiblessí

Especificaciones esenciales

  • Número de posiciones de conmutación - 3

  • Tipo de elemento de control - Llave

  • Apto para iluminación - no

  • Elemento de control de color - Negro

  • Lentes de tipo de construcción - Redondo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

ZB5AG710

Ref.Sonepar

738226

EAN

3389110135589

Número de posiciones de conmutación:

3

Tipo de elemento de control:

Llave

Apto para iluminación:

no

Elemento de control de color:

Negro

Lentes de tipo de construcción:

Redondo

Diámetro de orificio:

22.5 mm

Anchura de apertura:

0 mm

Altura métrica de la apertura:

0 mm

Mecanismo de enganche de la función de conmutación:

no

Retorno de resorte:

sí

Con anillo central:

sí

Material de anillo frontal:

Plástico

Anillo delantero, color:

Negro

Grado de protección (IP), lado delantero:

IP66

Grado de protección (NEMA):

Otros

Este cabezal con llave (llave n.º 458A) proporciona una interfaz versátil para controlar sus máquinas. Se instala y reemplaza fácilmente en unidades completas de interruptores selectores de llave compatibles. Proporciona una manera segura para que el personal autorizado cambie entre los modos de operación de procesos o máquinas. Es resistente a los impactos, al polvo, al agua y a las vibraciones gracias a su IP66. lo hace ideal para operar en entornos hostiles.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric