Schneider Electric - Piloto BA9s diámetro 22 230-240V transformador amarillo embellecedor plástico - XB5AV45
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Variante
Tipo de casquillo de lámpara:
BA9sTensión de funcionamiento nominal Ue:
220...240 VTipo de tensión:
CA/CCDiámetro de orificio:
22.5 mmEspecificaciones esenciales
Número de luces indicadoras - 1
Lente de color - Naranja
Tipo de casquillo de lámpara - BA9s
Con fuente de luz - sí
Tensión de funcionamiento nominal Ue - 220...240 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
XB5AV45
Ref.Sonepar
753463
EAN
3389110903959
Número de luces indicadoras:
1
Lente de color:
Naranja
Tipo de casquillo de lámpara:
BA9s
Con fuente de luz:
sí
Tensión de funcionamiento nominal Ue:
220...240 V
Tipo de tensión:
CA/CC
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Lentes de tipo de construcción:
Redondo
Tipo de lente:
Plano
Diámetro de orificio:
22.5 mm
Anchura de apertura:
0 mm
Altura métrica de la apertura:
0 mm
Con anillo central:
no
Material de anillo frontal:
Otros
Anillo delantero, color:
Otros
Grado de protección (IP):
IP66
Grado de protección (NEMA):
Otros
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric