Schneider Electric - INTERRUPTOR NSX630NA AC 4P4R 630A - C634630S

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - INTERRUPTOR NSX630NA AC 4P4R 630A

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Intensidad permanente nominal Iu:

630 A

Número de polos:

4

Compatible para montaje frontal con 4 agujeros:

sí

Elemento de control de color:

Negro

Tipo de elemento de control:

Maneta

Especificaciones esenciales

  • Versión de interruptor principal - sí

  • Versión de interruptor de mantenimiento/servicio - sí

  • Versión de interruptor de seguridad - no

  • Versión de instalación de parada de emergencia - no

  • Versión como conmutador inversor - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

C634630S

Ref.Sonepar

757795

EAN

3606482002906

Versión de interruptor principal:

sí

Versión de interruptor de mantenimiento/servicio:

sí

Versión de interruptor de seguridad:

no

Versión de instalación de parada de emergencia:

no

Versión como conmutador inversor:

no

Número de conmutadores:

1

Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue CA:

690 V

Tensión de funcionamiento nominal:

690...690 V

Intensidad permanente nominal Iu:

630 A

Rango corriente permanente en AC-23, 400V:

630 A

Corriente permanente nominal en AC-21,400 V:

630 A

Corriente no disruptiva de corta duración nominal lcw:

6 kA

Número de polos:

4

Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:

0

Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:

0

Número de contactos auxiliares como contacto de intercambio:

0

Accionamiento por motor opcional:

sí

Accionamiento por motor integrado:

no

Liberación de tensión opcional:

sí

Construcción de dispositivo:

Técnica integrada fija para dispositivo integrado

Montaje en el suelo:

no

Compatible para montaje frontal con 4 agujeros:

sí

Compatible para centro de montaje frontal:

no

Compatible para instalación de panel de distribución:

sí

Compatible para montaje intermedio:

no

Elemento de control de color:

Negro

Tipo de elemento de control:

Maneta

Con capacidad de interbloqueo:

sí

Material de la carcasa:

Plástico

Receptáculo de color:

Gris

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión roscada

Con cableado premontado:

no

Grado de protección (IP), lado delantero:

IP30

Anchura:

185 mm

Altura:

255 mm

Profundidad:

110 mm

Este ComPacT NSX630NA es un interruptor en carga completo de 4 polos. Se utiliza para controlar y aislar circuitos de distribución eléctrica. Requiere una protección aguas arriba. La corriente nominal es 630A a 415VAC 50 / 60Hz para las categorías de utilización AC22A y AC23A. La tensión de funcionamiento es 690VAC 50 / 60Hz. Se suministra con una amplia variedad de funciones opcionales y accesorios comunes con los interruptores automáticos ComPacT NSX. Las dimensiones de esta versión de 4 polos son 185 mm x 255 mm x 110 mm. Cumple con las normas internacionales (IEC 60947), CCC, EAC y especificaciones marinas.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric