Schneider Electric - Unidad de control NSX160 AC 3P3R 160A 6.2E - C1636E160

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Unidad de control NSX160 AC 3P3R 160A 6.2E

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Número de polos:

3

Intensidad permanente nominal Iu:

160 A
Ver las opciones disponibles400 A

Temporizador de accionamiento:

Retardado

Con función de protección de fuga a tierra:

sí

Especificaciones esenciales

  • Tipo de protección del motor - Disparador electrónico

  • Número de polos - 3

  • Intensidad permanente nominal Iu - 160 A

  • Intensidad nominal de interruptor - 160 A

  • Ajuste intervalo protector sobrecarga - 63...160 A

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

C1636E160

Ref.Sonepar

759138

EAN

3606481999726

Tipo de protección del motor:

Disparador electrónico

Número de polos:

3

Intensidad permanente nominal Iu:

160 A

Intensidad nominal de interruptor:

160 A

Ajuste intervalo protector sobrecarga:

63...160 A

Temporizador de accionamiento:

Retardado

Rango de corriente de cortocircuito retardado:

94.5...1600 A

Rango de corriente de cortocircuito sin retardo:

240...2400 A

Con función de protección de fuga a tierra:

sí

Alimentación externa requerida:

sí

Tipo de tensión de tensión de alimentación:

CC

Tensión de alimentación AC 50 Hz:

690...690 V

Tensión de alimentación AC 60 Hz:

690...690 V

Tensión de alimentación DC:

24...24 V

Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:

0

Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:

0

Número de contactos auxiliares como contacto de intercambio:

0

Tipo de tensión (tensión de servicio):

CA

Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:

690...690 V

Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:

690...690 V

Anchura:

104.7 mm

Altura:

96.9 mm

Profundidad:

90.3 mm

Esta MicroLogic 6.2 E (Energy) es una unidad de control electrónica de 3 polos 3 relés que se utiliza en los interruptores automáticos ComPacT NSX 160/250. Esta unidad de control electrónica de calibre 160A Es una opción óptima para todas las aplicaciones estándar y específicas. Incorpora protección ajustable de larga duración contra sobrecargas. También proporciona protección ajustable de corta duración y protección instantánea contra cortocircuitos. Tiene una protección de falla a tierra adicional y ajustable. MicroLogic 6.2 E indica sobrecargas con LED de alarma. El LED Ready verde parpadea si el interruptor automático está listo para disparar. MicroLogic 6.2 E está equipada con un módulo de visualización que proporciona medición de energía y permite configuraciones de ajuste precisas. Este producto forma parte de nuestra arquitectura EcoStruxure Power y está asociado con PowerTag NSX y con el bloque de corte de ComPacT NSX.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric