Schneider Electric - Unidad de control NSX100 AC 4P4R 100A 4.2 - C1044V100

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Unidad de control NSX100 AC 4P4R 100A 4.2

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Número de polos:

4

Intensidad permanente nominal Iu:

100 A
Ver las opciones disponibles250 A

Temporizador de accionamiento:

Retardado

Con función de protección de fuga a tierra:

no

Especificaciones esenciales

  • Tipo de protección del motor - Disparador electrónico

  • Número de polos - 4

  • Intensidad permanente nominal Iu - 100 A

  • Intensidad nominal de interruptor - 100 A

  • Ajuste intervalo protector sobrecarga - 40...100 A

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

C1044V100

Ref.Sonepar

759841

EAN

3606481993854

Tipo de protección del motor:

Disparador electrónico

Número de polos:

4

Intensidad permanente nominal Iu:

100 A

Intensidad nominal de interruptor:

100 A

Ajuste intervalo protector sobrecarga:

40...100 A

Temporizador de accionamiento:

Retardado

Rango de corriente de cortocircuito retardado:

60...1000 A

Rango de corriente de cortocircuito sin retardo:

1500...1500 A

Con función de protección de fuga a tierra:

no

Alimentación externa requerida:

no

Tipo de tensión de tensión de alimentación:

CA

Tensión de alimentación AC 50 Hz:

440...440 V

Tensión de alimentación AC 60 Hz:

440...440 V

Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:

0

Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:

0

Número de contactos auxiliares como contacto de intercambio:

0

Tipo de tensión (tensión de servicio):

CA

Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:

440...440 V

Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:

440...440 V

Anchura:

139.7 mm

Altura:

96.9 mm

Profundidad:

90.3 mm

Esta MicroLogic 4.2 es una unidad de control electrónica de 4 polos 4 relés que se utiliza en los interruptores automáticos ComPacT NSX 100/160/250. Esta unidad de control electrónica de calibre 100A es una opción óptima para todas las aplicaciones estándar y específicas. Incorpora protección ajustable de larga duración contra sobrecargas. Proporciona también una protección regulable de corto retardo y una protección instantánea fija contra cortocircuitos. La unidad de control MicroLogic Vigi 4.2 ofrece una protección de fuga a tierra regulable integrada. MicroLogic 4.2 indica sobrecargas con LED de alarma. El LED Ready verde parpadea si el interruptor automático está listo para disparar. Se puede disponer de una prealarma de fuga a tierra de forma remota instalando el módulo opcional SDx (LV429532). Este producto forma parte de nuestra arquitectura EcoStruxure Power y está asociado con PowerTag NSX y con el bloque de corte de ComPacT NSX.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric