Schneider Electric - Interruptor de circuito de motor térmico Magnum TeSys GV3P 62-73A EVERLINK - GV3P73

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Ajuste intervalo protector sobrecarga:

62...73 A
Ver las opciones disponibles30...40 A
Ver las opciones disponibles37...50 A
Ver las opciones disponibles48...65 A

Técnica de desconexión:

Termomagnético

Intensidad permanente nominal Iu:

73 A
Ver las opciones disponibles40 A
Ver las opciones disponibles50 A
Ver las opciones disponibles65 A

Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V:

37 kW
Ver las opciones disponibles18.5 kW
Ver las opciones disponibles22 kW
Ver las opciones disponibles30 kW

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión roscada

Tipo de elemento de control:

Botón giratorio (mando)

Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, CA:

50 kA

Especificaciones esenciales

  • Ajuste intervalo protector sobrecarga - 62...73 A

  • Liberación del corto circuito sin retardo del intervalo de ajuste - 1120...1120 A

  • Con protección térmica - sí

  • Sensible a interrupción de fase - sí

  • Técnica de desconexión - Termomagnético

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

GV3P73

Ref.Sonepar

761743

EAN

3606481304513

Ajuste intervalo protector sobrecarga:

62...73 A

Liberación del corto circuito sin retardo del intervalo de ajuste:

1120...1120 A

Con protección térmica:

sí

Sensible a interrupción de fase:

sí

Técnica de desconexión:

Termomagnético

Tensión de funcionamiento nominal:

230...690 V

Intensidad permanente nominal Iu:

73 A

Potencia de funcionamiento nominal a CA-3, 230 V:

18.5 kW

Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V:

37 kW

Pérdida de potencia:

8 W

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión roscada

Tipo de elemento de control:

Botón giratorio (mando)

Construcción de dispositivo:

Dispositivo completo en carcasa

Con conmutador auxiliar integrado:

no

Con liberación de bajo voltaje integrada:

no

Número de polos:

3

Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, CA:

50 kA

Grado de protección (IP):

IP20

Altura:

132 mm

Anchura:

55 mm

Profundidad:

136 mm

Disyuntor de motor GV TeSys, 3 polos (3P), 73 A/690 V, para aplicaciones de motor de 3 fases 37kW@400V. Ofrece protección térmica-magnética con un rango de ajuste térmico de 62-73 A, disparo magnético a 15xIn, alta capacidad de corte Icu 50kA@400V. Conexión mediante terminales de borne atornillado Everlink BTR. Control de parada de arranque por mando rotatorio garantizado para 20 000 ciclos AC-3. Certificación de estándares múltiples (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine, ATEX), cumplimiento con Green Premium (RoHS/REACh).

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric