Schneider Electric - Relé térmico 12-18A clase 20 - LRD1521

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Relé térmico 12-18A clase 20

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Intervalo de intensidad ajustable:

12...18 A
Ver las opciones disponibles0.1...0.16 A
Ver las opciones disponibles0.16...0.25 A
Ver las opciones disponibles0.25...0.4 A
Ver las opciones disponibles0.4...0.63 A
Ver las opciones disponibles0.63...1 A
Ver las opciones disponibles1...1.6 A
Ver las opciones disponibles1.6...2.5 A
Ver las opciones disponibles110...140 A
Ver las opciones disponibles16...24 A
Ver las opciones disponibles17...25 A
Ver las opciones disponibles23...32 A
Ver las opciones disponibles25...40 A
Ver las opciones disponibles30...38 A
Ver las opciones disponibles30...40 A
Ver las opciones disponibles37...50 A
Ver las opciones disponibles48...65 A
Ver las opciones disponibles62...80 A
Ver las opciones disponibles63...80 A
Ver las opciones disponibles80...100 A
Ver las opciones disponibles80...104 A
Ver las opciones disponibles95...120 A

Método de montaje:

Acoplamiento directo

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión roscada

Clase de liberación:

CLASSE 20
Ver las opciones disponiblesCLASSE 10

Especificaciones esenciales

  • Intervalo de intensidad ajustable - 12...18 A

  • Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue - 690 V

  • Método de montaje - Acoplamiento directo

  • Tipo de conexión del circuito de corriente principal - Conexión roscada

  • Número de contactos normalmente cerrados auxiliares - 1

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

LRD1521

Ref.Sonepar

761803

EAN

3389110146745

Intervalo de intensidad ajustable:

12...18 A

Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue:

690 V

Método de montaje:

Acoplamiento directo

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión roscada

Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:

1

Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:

1

Número de contactos auxiliares como contacto de intercambio:

0

Clase de liberación:

CLASSE 20

Entrada función reset:

no

Función de reset automática:

sí

Función de reset mediante botón pulsador:

sí

Relé de protección térmica TeSys LRD de 18 A/690 V, gama de regulaciones térmicas de 12-18 A, clase de disparo 20, con compensación de temperatura y detección de desequilibrio de fase, para aplicaciones de motor de 7,5 kW a 400 V. Conexión directa a los bornes inferiores de un contactor trifásico LC1D18-D32 para una combinación de arrancador de motor que debe completarse con un interruptor automático magnético GV2L/GV2LE. Proporciona un selector de rearme manual/automático que actúa también como botón de rearme, un botón de paro, un botón de prueba de disparo, un indicador y 2 contactos auxiliares 1 NA + 1 NC para señalización de fallos. Los ajustes pueden bloquearse precintando la cubierta transparente. Con bornes de tornillo en la parte inferior que permiten el montaje independiente del contactor utilizando el bornero LAD7B105 (se pide por separado). Certificado por diversas normas (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine), cumple la norma Green Premium (RoHS/REACh).

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric