PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS - Lámpara MAS LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 940 60D

Signify Iberia S.L
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Potencia lámpara:

7.5...7.5 W

Forma de lámpara:

Reflector

Tipo de casquillo:

GU5.3

Color:

Blanco

Dimable:

Especificaciones esenciales

  • Tensión nominal desde/hasta - 12...12 V

  • Corriente nominal - 660...660 mA

  • Factor de potencia - 0.7

  • Potencia lámpara - 7.5...7.5 W

  • Tipo de tensión - CA

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

30742100

Ref.Sonepar

767031

EAN

8719514307421

Tensión nominal desde/hasta:

12...12 V

Corriente nominal:

660...660 mA

Factor de potencia:

0.7

Potencia lámpara:

7.5...7.5 W

Tipo de tensión:

CA

Apto para balastro electrónico:

no

Apto para balasto magnético:

no

Flujo luminoso:

660...660 lm

Flujo luminoso acorde a IEC 62612:

660 lm

Eficacia de lámpara:

88 lm/W

Luminosidad:

770 cd

Índice de reproducción cromática – IRC:

90-100 (clase 1A)

Forma de lámpara:

Reflector

Lámpara de filamento:

no

Material de la bombilla:

Plástico

Color de la luz según EN 12462-1:

Neutra 3300-5300 K

Tipo de casquillo:

GU5.3

Color:

Blanco

Temperatura de color:

4000...4000 K

Receptáculo de color:

Otros

Angulo de emisión:

60...60 °

Consistencia cromática (elipse de MacAdam):

SDCM6

Dimable:

Regulable corte de final fase:

Regulable corte de inicio de fase:

Regulable tocar y regular:

no

Regulable por Zigbee:

no

Regulación Bluetooth:

no

Regulación Wi-Fi:

no

Diámetro:

50.5 mm

Longitud:

45.5 mm

Grado de protección (IP):

IP20

Clase de eficiencia energética según EU 2019/2015:

F

Designación de lámpara:

MR16

Mínimo número de ciclos de conmutación:

50000

Consumo de energía en 1000 horas:

8 kWh

Vida útil media nominal:

25000 h

Posibilidad de funcionamiento remoto:

no

Con sensor de movimiento:

no

Con control remoto:

no

Con interruptor crepuscular:

no

Seguridad fotobiológica, acorde a EN 62471:

RG1

Compatible con Apple HomeKit:

no

Compatible con Google Assistant:

no

Compatible con Amazon Alexa:

no

Disponible soporte IFTTT:

no

Lámpara MAS LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 940 60D, que proporciona una luz de tipo halógeno que supone una solución de sustitución ideal para las aplicaciones de iluminación puntual y general. Son ideales para áreas públicas como recepciones, vestíbulos, pasillos, huecos de escalera y baños, donde la luz siempre está encendida. El diseño robusto de las lámparas MASTERLEDspot MR16 cuenta con un ángulo de luz desde 10° que permite distribuir el haz de luz de forma nítida. Esta lámpara no emite radiación UV ni IR, lo que permite utilizarlo para iluminar objetos sensibles al calor (comida, materiales orgánicos, cuadros, etc.).

Un producto de PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS

Descubra la serie PHILIPS LIGHTING SOLUTIONS